絞り込み
定格容量(N)
校正証明書
ブランド
- イマダ(183)
- RS PRO(123)
- アイコーエンジニアリング(73)
- ニデックドライブテクノロジー(51)
- KANON(中村製作所)(49)
- A&D(エー・アンド・デイ)(35)
- 今田製作所(31)
- 大場計器(17)
- フルーク(FLUKE)(8)
- 日本計測システム(JISC)(6)
- EVN(5)
- テクロック(4)
- アズワン(3)
- 日東工器(3)
- サンコウ電子研究所(2)
- ハイオス(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- アミッタリ(2)
- A-Gas Japan(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電動計測スタンド EMX シリーズ
イマダ¥529,800~税込¥582,780~1台31日以内出荷速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (中)
イマダ¥20,980税込¥23,0781台31日以内出荷トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質鉄質量(g)約270最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (小)
イマダ¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質鉄質量(g)約170最大トルク(N・m)5開き幅(mm)Φ0.5~4
MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (大)
イマダ¥24,980税込¥27,4781台31日以内出荷トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質鉄質量(g)約650最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ1.2~13
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中)
イマダ¥13,980税込¥15,3781台31日以内出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質鉄質量(g)約200最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(小)
イマダ¥21,980税込¥24,1781台31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質鉄質量(g)約190最大トルク(N・m)5開き幅(mm)Φ0.5~4
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中)
イマダ¥19,980税込¥21,9781台31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質鉄質量(g)約290最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(大)
イマダ¥22,980税込¥25,2781台31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質鉄質量(g)約670最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ1.2~13
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 幅広テーブル
イマダ¥57,980~税込¥63,778~1台31日以内出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用幅広テーブルです。直径10~100mmの幅広サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、車のエアコンの操作ダイアル、プラスチックの医薬品ボトル、蛇口や止水栓など様々なサンプルに対応します。用途HT-STWシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広テーブルです。直径10~100mmの幅広サンプルを固定できます。仕様最大トルク:5N-m材質鉄・アルミクランプ寸法(mm)Φ10~100
MTS シリーズ用アタッチメント 小型チャック
イマダ¥40,980~税込¥45,078~1台31日以内出荷トルクスタンドMTS シリーズ用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。用途MT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクスタンド用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。仕様最大トルク:5N-m、材質鉄・アルミクランプ寸法(mm)Φ7~50
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 幅広軽量テーブル
イマダ¥58,980~税込¥64,878~1台31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。用途DT-STLWシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。材質アルミ最大トルク(N・m)2クランプ寸法(mm)Φ10~100
MTS シリーズ用アタッチメント M10 アダプタ
イマダ¥11,980税込¥13,1781台30日以内出荷トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際ご利用いただけるM10おネジのアダプタです。用途MT-AD-M10は最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際のアダプタとしてご利用いただけます。質量(g)約50ねじ径M10×L20
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント トルクドライバー
イマダ¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から31日以内出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。両頭ビットでプラス、マイナスを用途に応じて使い分けられます。ネジの締め付け・緩めトルクの測定に最適です。用途トルクドライバーHT-DBHは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。ネジの締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ソケットホルダー
イマダ¥9,298税込¥10,2281台30日以内出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。9.5mm角のソケットホルダーです。お持ちのソケットなどを取り付けて使用できます。ボルトなど締め付け・緩めトルクの測定に最適です。用途9.5mm角のソケットホルダーHT-9.5SQは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。様々な形状のソケットを取り付け、ボルトなど締め付け・緩めトルクの測定に使用できます。質量(g)約100ソケット9.5mm 角
HTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズ
イマダ¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷トルクゲージHTGS/HTGA シリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、HTGAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。用途RSHシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)HTGS/A シリーズ専用の回転補助治具です。水平方向でのトルク測定に最適です。手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで、360度以上の回転や回転の継続が容易になります。最大トルク(N・m)5(500N-cm)
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル
イマダ¥41,980~税込¥46,178~1台31日以内出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。用途HT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)5クランプ寸法(mm)Φ7~50
PP バンド引張強度測定用アタッチメント
イマダ¥42,980税込¥47,2781台31日以内出荷PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。巻きつけ式クランプにより PP バンドの歯切れを低減します。5000N までの引張強度測定にご利用いただけます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。用途PPC-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のPPバンド引張強度試験用治具です。PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。仕様●最大サンプル厚:1mm●最大サンプル幅:40mm、本体質量(g)約620クランプ巻きつけ式取付ネジ径M10最大使用荷重(N)5000
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 軽量テーブル
イマダ¥56,980~税込¥62,678~1台31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。用途DT-STLシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)2クランプ寸法(mm)Φ7~50
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル
イマダ¥40,980~税込¥45,078~1台31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。用途DT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)5クランプ寸法(mm)Φ7~50
3点折り曲げ
イマダ¥58,980税込¥64,8781台31日以内出荷アスパラなど棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定にご利用いただけます。サンプルに合わせ、開き幅は5~70mmを調整できます。用途FR-TP-60は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用3点折り曲げテーブルです。棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定に最適です。仕様●コマ先端 R:R2.5●コマ調整スパン:A 5~70●押出部先端:R R2.5、材質コマ・テーブル:アルミ、(押出部)アルミ質量(g)(押出部) 32耐荷重(N)100
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント サンプル固定台
イマダ¥4,898税込¥5,3881台30日以内出荷トルク計DTXS/DTXAシリーズの標準テーブルにセットすることで、ボトルなどの容器を安定して置くことができます。用途TB-SPは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク計DTXS/DTXAシリーズの標準テーブル用サンプル固定台です。標準テーブルにセットすることで、ボトルなどの容器を安定して置くことができます。材質アルミ質量(g)約130
フォースゲージ用スタンド
A-Gas Japan¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷フォースゲージ(FG-5000A/FG-20KG)用の試験スタンドです。この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます対応機種FG-5000A、FG-20KG(押す、引く両用)
フォースゲージ
A-Gas Japan¥83,980~税込¥92,378~1台5日以内出荷引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。用途に応じた測定用先端アダプタ付属。ゴムなどの引っぱり強度試験に。接着剤の接着強度用に仕様計測軸:オスネジM5電源単3電池×6使用環境0~50℃、80% RH以下
フォースゲージ FGシリーズ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。、測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)、用途に応じた測定用先端アダプタ付属、ゴムなどの引っぱり強度試験に、接着剤の接着強度用に仕様●ピーク値ホールド機能●ローバッテリー表示機能●測定範囲●▼0~196N●▼0~20kg●表示分解能:0.05N(0.01kg)●本体精度:±(0.5%+2dgt.)●表示単位:N、kg、LB切替可●計測軸:オスネジM5●使用環境:0~50℃、80%:RH以下●電源:単3電池×6本●サイズ/質量:227L×83W×39Dmm/約550g●標準付属品:単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-70
RS PRO バインディングポスト, 緑
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます仕様色 = 緑コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストソケット メス 黒 銅アルミニウム合金
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷基板用2 mmミニチュアソケット. 2 mmタイプのバナナプラグ用に基板にはんだ付けするミニチュアソケット。仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = シルバー長さ = 10.46mmコンタクト材質 = 銅アルミニウム合金絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストピン
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブ、凹型先端付き、 3 A5 個入りパックのスプリングテストプローブは、実績のある RS Pro 製品に属しています。これらのプローブは、りん青銅製で、基板(プリント回路基板)のテストで使用できます。凹型先端のため、スプリング式プローブは、長いリード、端子、ワイヤラップポストのテストに最適です。 プローブを使用するには、レセプタクルが必要です(別売り)。別々のプローブとレセプタクルを使用すると、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。また、プローブを取り付けプレートに押し込むことで、接着剤を使用せずに気密シールを実現できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点凹型プローブ先端 りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様定格電流 = 3ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストピン
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(5個)7日以内出荷RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブには先端に鋸歯状のモデルがあり、 3 A のモデルがありますRS Pro のこのスプリングテストプローブ製品は、 5 本入りパックで提供されます。各プローブには、スプリング式の先端と鋸歯状のヘッドが付いています。これは、鋭利なポイントが素材を貫通し、優れた電気的接触を実現するため、テストランド、パッド、リードに最適です。 このプローブはリン青銅製で、基板( PCB )のテストに使用できます。レセプタクルと組み合わせて使用し、個別に注文できます。この組み合わせにより、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板及びサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点歯付きプローブヘッド りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様定格電流 = 3ARoHS指令(10物質対応)対応
張力測定器
EVN¥287,800税込¥316,5801台33日以内出荷柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。 赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。 音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。 長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。仕様●測定周波数範囲(Hz):1~10(ACC)・6~600(EMV)●測定周波数範囲(Hz):6~600(EMV)●セット内容/付属品:測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)、USBケーブル(Type-A)●原産国:ドイツ●コード番号:388-0081アズワン品番67-5629-41
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK3
EVN¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷ベルトの張力を簡単に測定することができます。仕様●測定範囲(N):1300~3100●最小目盛(N):1300測定範囲(N):1300~3100●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:387-8497アズワン品番67-5629-40
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK2
EVN¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷ベルトの張力を簡単に測定することができます。仕様●測定範囲(N):500~1400●最小目盛(N):500測定範囲(N):500~1400●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:388-0083アズワン品番67-5629-39
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK0
EVN¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷ベルトの張力を簡単に測定することができます。仕様●測定範囲(N):70~150●最小目盛(N):70●測定範囲(N):70~150●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:388-0082アズワン品番67-5629-37
棒テンションゲージ 置針式・500g O-BT5N/
大場計器¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷仕様●種類:置き針式●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165046アズワン品番67-4836-93
棒テンションゲージ 500g O-BT5N
大場計器¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165045アズワン品番67-4836-92
棒テンションゲージ 3Kg O-BT30N
大場計器¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、075N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165041アズワン品番67-4836-88
棒テンションゲージ 300g O-BT3N
大場計器¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、04N●コード番号:119-0165042アズワン品番67-4836-89
棒テンションゲージ 2Kg O-BT20N
大場計器¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、05N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165039アズワン品番67-4836-86
棒テンションゲージ 10kg O-BT100N
大場計器¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、25N●水平秤誤差:0、35N●コード番号:119-0165036アズワン品番67-4836-83