絞り込み
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • コフロック(110)
  • アズビル金門(45)
  • 愛知時計電機(38)
  • 東京計装(34)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • 東フロコーポレーション(19)
  • 流体工業(15)
  • 岡野製作所(15)
  • エフコン(15)
  • 東洋計器(14)
  • ヤマト産業(13)
  • エスコ(12)
  • アズワン(11)
  • 東京流機工業(11)
  • CHINO(チノー)(10)
  • オーバル(10)
  • ジョージフィッシャー(10)
  • フジキン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル液体流量計 HORIBA(堀場製作所)

    デジタル液体流量計

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    53,880税込59,268
    1個
    当日出荷
    構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
    最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)温度範囲(℃)0~+60電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)適合流体
  • 接続ケーブル HORIBA(堀場製作所)

    接続ケーブル

    HORIBA(堀場製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2アズワン品番2-752-22
  • 液体微少流量センサ HORIBA(堀場製作所)

    液体微少流量センサ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
    最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと)精度±2%RS(標準姿勢時)保護等級IP64相当その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
  • 電源一体型制御ユニット HORIBA(堀場製作所)

    電源一体型制御ユニット

    HORIBA(堀場製作所)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60適合規格安全規格・CEマーキング対応、EMC指令対応、FCC対応、環境対応:RoHS指令適合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×96×170(突起部除く)機能流量アラーム出力機能(外部出力:オープンコレクタ)、外部制御機能(流量設定信号入力、流量制御バルブ制御信号入力:全開・全閉)、流量表示機能(SEC・OUT共に表示可能)電源(AC V)100~240電源(VA)30(MAX)アズワン品番2-752-21モデルデジタル/アナログ通信
  • 小型マスフローコントローラ専用アダプタ AC100V駆動用 HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローコントローラ専用アダプタ AC100V駆動用

    HORIBA(堀場製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途専用アダプタ(AC100V駆動用)アズワン品番3-766-12
  • 小型マスフローメーターMF-F用ケーブル 3m HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーターMF-F用ケーブル 3m

    HORIBA(堀場製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
    仕様●長さ:3mアズワン品番65-8767-66
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    。超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    66,980税込73,678
    1個
    60日以内出荷
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    材質本体:樹脂精度±3%F.S.測定対象気体適合ガスAir・N2適合流体N2/Air校正証明書一般校正
  • 液体微少マスフローコントローラ HORIBA(堀場製作所)

    液体微少マスフローコントローラ

    HORIBA(堀場製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    マイクロリッターからの微少流量制御が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体制御が可能です。高粘度液体材料の精密流体制御が可能です。
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    33日以内出荷から35日以内出荷
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    耐圧(MPa)1温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)仕様●流量/積算表示方向:SETモードにて上下反転が可能●ニードル弁なし保護構造IP40相当(IEC規格)使用圧力範囲(MPa)-0.09~0.75機能保有:流量表示、流量表示ピークホールド、スイッチ出力、アナログ出力 他最大応答速度(m/sec)50以下消費電流(mA)45以下表示形式(流量表示)4桁+4桁 2色LCD使用周囲温度(℃)0~50表示機能瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)アラーム出力スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護材質(ボディ)樹脂保存温度範囲(℃)-10~60EMC規格EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8取付姿勢縦・横自在耐振動10~150 Hz、最大100 m/s2、XYZ方向、各2時間適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] )、圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] )、窒素ガスリード線Φ3.7 AWG26相当×5芯(コネクタ接続)、絶縁体外径Φ1.0スイッチ出力NPN オープンコレクタ出力(50 mA以下、電圧降下2.4 V以下)繰返し精度(%)±1F.S.以内(2次側大気開放)*流体:圧縮空気電圧定在波比導入直管部:不要使用周囲湿度(%RH)90以下応答時間(ms)50以下(応答時間設定0.05 sec(50 msec)時)
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    1個
    欠品中
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:50LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-48
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    51,980税込57,178
    1個
    39日以内出荷
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)アズワン品番65-8767-54
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    34日以内出荷
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:5LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-47
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    47日以内出荷
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:500CCM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)アズワン品番65-8767-51
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    1個
    欠品中
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-49
  • 小型マスフローコントローラ専用ケーブル 24V駆動用 HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローコントローラ専用ケーブル 24V駆動用

    HORIBA(堀場製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    用途専用ケーブル3m(24V駆動用)仕様MF-C専用ケーブルケーブル長(m)3アズワン品番3-766-11
  • 小型マスフローコントローラ MF-C HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローコントローラ MF-C

    HORIBA(堀場製作所)
    79,980税込87,978
    1個
    38日以内出荷から46日以内出荷
    スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
    材質接ガス部:ポリアミド樹脂・フッ素ゴム・ステンレス・アルミナ・半導体シリコン・半田接続口径Φ6mm精度±3%F.S.測定対象気体材質(ボディ)樹脂(禁油なし)適合流体N2/Air
  • 液体微少マスフローメータ HORIBA(堀場製作所)

    液体微少マスフローメータ

    HORIBA(堀場製作所)
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    マイクロリッターからの微少流量計測が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体計測が可能です。高粘度液体材料の精密流体計測が可能です。

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計