絞り込み
測定流体
- 気体(5)
ブランド
- azbil(旧:山武)
- コフロック(110)
- アズビル金門(45)
- 愛知時計電機(38)
- 東京計装(34)
- 東フロコーポレーション(19)
- HORIBA(堀場製作所)(18)
- 流体工業(15)
- 岡野製作所(15)
- エフコン(15)
- 東洋計器(14)
- ヤマト産業(13)
- エスコ(12)
- アズワン(11)
- 東京流機工業(11)
- CHINO(チノー)(10)
- オーバル(10)
- ジョージフィッシャー(10)
- フジキン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ガス流量モニタ:CMG
azbil(旧:山武)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から47日以内出荷●1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”: ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。 → 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。 ●2. 熱式流量センサ採用: アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし で燃焼ガスや空気の流量を測定。 ●3. 低圧損構造(バーナ用途に最適): ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、 圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。 ●4. 小型・IP54の堅牢構造: 表示部サイズ:83.9×83.9mm 保護等級:IP54(防塵防滴) ●5. デジタル表示・多様な出力機能: 瞬時流量デジタル表示 積算流量表示 上限/下限アラーム アナログ出力(1?5V または 4?20mA) イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ) → 設備監視・エネルギー管理に有効。用途1. ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2. 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3. エネルギー管理(ガス使用量管理)4. 省エネ活動(燃料コストダウン)
ACアダプタ接続用ハーネス
azbil(旧:山武)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷即納可能。ACアダプタ接続用ハーネス仕様●AC電源をご利用の際にお使いいただけます。●ACアダプタは付属しておりません。アズワン品番65-5712-98
気体用マスフローメータ:CMSシリーズ
azbil(旧:山武)¥269,800~税込¥296,780~1個21日以内出荷広い計測範囲。工業ガスや可燃性ガスにも使用可能。設定変更でガス種変更可能。瞬時流量/積算流量切替表示。ご使用の際はCMS用コネクタハーネスが必要です。材質SUS316機種流れ方向左→右
気体用マスフローメータ:CMSシリーズ
azbil(旧:山武)¥199,800~税込¥219,780~1個31日以内出荷1. 温度・圧力補正が不要の ”質量流量計測”。2. 多種ガスに対応(ガス種切替機能)。3. 高精度 ±3%RD、ワイドレンジアビリティ 100:1。4. 上流直管不要:省スペース設置。5. 低圧損構造(燃焼ガスにも適用)用途工業炉ガス管理、燃焼制御、エネルギー管理、分析器ガス、研究用途、圧縮空気管理
熱式微小液体流量計:F7Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥229,800~税込¥252,780~1個26日以内出荷から81日以内出荷●1. 数 mL/min の超微小流量を高精度に計測可能 ●2. 石英ガラス × フッ素樹脂の耐食性流路 ●3. ストレート流路で低圧損・液溜まりゼロ ●4. 小型・軽量・アンプ不要で取り付け簡単用途半導体薬液供給、バイオ・医療、製薬、分析装置、精密ディスペンス、微量混合/調合
ガス流量モニタ:CMG
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個21日以内出荷空気比やエネルギー管理をサポート仕様試験成績書添付電源(V)AC220出力4~20mA+イベント出力2圧力低圧ガスの種類空気接続Rcねじ通信方式通信なし
デジタルマスフローコントローラ:F4Q
azbil(旧:山武)¥449,800税込¥494,7801個41日以内出荷高速応答。低圧損仕様トレーサビリティ証明対応材質流路/SUS316ガスの種類空気/窒素接続1/4VCR相当流量レンジ0.05~5L/min機種一体表示モデル
デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ
azbil(旧:山武)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷即納可能仕様●F4Q専用ケーブル2m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。アズワン品番65-5712-94
デジタルマスフローコントローラー用取付ブラケット
azbil(旧:山武)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷即納可能。デジタルマスフローコントローラーF4Q専用取付ブラケット仕様●取付ブラケット(SUS304製)アズワン品番65-5712-96
MQV-F4Q入力変換アダプタハーネス
azbil(旧:山武)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷即納可能。新モデルF4Qと旧モデルMQVの入力変換アダプタハーネス。旧モデルMQVと新モデルF4Qを合わせてご使用する際にお使いください。仕様●MQVとF4Qをあわせてお使いの際にご利用いただけます。アズワン品番65-5712-97
デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ
azbil(旧:山武)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷即納可能仕様●F4Q専用ケーブル5m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。アズワン品番65-5712-95
マスフローセンサーMSC100用 流量表示器
azbil(旧:山武)¥43,980~税込¥48,378~1個62日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露および氷結のないこと)材質(ケース)PBT(自然色)電源電圧(V)DC24±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)耐電圧(V)AC500 1分間