絞り込み
測定流体
  • 気体(68)
  • 液体(51)
ブランド
  • コフロック
  • azbil(旧:山武)(19)
  • CHINO(チノー)(10)
  • HORIBA(堀場製作所)(16)
  • アズビル金門(45)
  • アズワン(11)
  • エスコ(12)
  • エフコン(15)
  • オーバル(10)
  • ジョージフィッシャー(10)
  • フジキン(9)
  • ヤマト産業(13)
  • 岡野製作所(15)
  • 愛知時計電機(35)
  • 東フロコーポレーション(17)
  • 東京流機工業(11)
  • 東京計装(34)
  • 流体工業(15)
  • 第一計器(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    最高使用温度(℃)65材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック

    小型フローメータRK1710シリーズ

    コフロック(10件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
    用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。最高使用温度(℃)60材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続部のサイズRc1/8質量(g)250接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度FS±10%耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック

    精密ニードルバルブ付流量計

    コフロック(3件のレビュー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    当日出荷から48日以内出荷
    本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
    用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに最高使用温度(℃)60精度(%)±2F.S.接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%精度(%)±6F.S.適合流体水(H2O)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック

    ニードルバルブ付パージ流量計

    コフロック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から48日以内出荷
    徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
    用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • 大流量用樹脂製フローメーター コフロック

    大流量用樹脂製フローメーター

    コフロック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
    最高使用温度(℃)55接続口径(Rc)3/8接続Rc3/8精度(%)±5F.S.材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
  • 大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック

    大流量用アクリル樹脂製流量計

    コフロック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
    最高使用温度(℃)55材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
  • 精密流量計 RK1200 コフロック

    精密流量計 RK1200

    コフロック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
    最高使用温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
  • 精密流量計 RK1400 コフロック

    精密流量計 RK1400

    コフロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
    最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ

    コフロック(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
    最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • 樹脂製流量計 コフロック

    樹脂製流量計

    コフロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
    耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104接続口径(Rc)1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)精度±6%FS精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体空気(AIR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 流量計  精密ニードルバルブ付 コフロック

    流量計 精密ニードルバルブ付

    コフロック
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。最高使用温度(℃)60材質真鍮(ブロック)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)398接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5適合流体Air材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
  • 流量計 コフロック

    流量計

    コフロック(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5耐熱温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)377接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、SUS316、(PTFE、POM)バルブなし
  • 表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック

    表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ

    コフロック
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1式
    27日以内出荷
    表示器付ローコストマスフローメータ(ニードルバルブ一体型)です。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。また、ニードルバルブによって流量制御を行うことも可能です。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)材質接ガス部:SUS303、PTFE、FKM(オプションNBR or CR)材質(シール)FKMバルブの有無あり測定方法熱式耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー測定対象気体所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE二次側圧力(MPa)0許容湿度(%)30~80(結露なきこと)イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
  • 表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック

    表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ

    コフロック
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1式
    27日以内出荷
    表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)材質(シール)FKMバルブの有無なし測定方法熱式耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー測定対象気体所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE許容湿度(%)30~80(結露なきこと)イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
  • パージ流量計 RK1600R コフロック

    パージ流量計 RK1600R

    コフロック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
    接続口径(Rc)1/8最高使用温度(℃)60精度(%)±5F.S.接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    ¥139,800税込¥153,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。最大圧力(kPa)入口:500仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下)セット内容表示器付マスフローメータ、ACアダプタ材質接ガス部:SUS316L、SUS316、FKM質量(g)約1200種類メータ電源24VDC(±10%)300mA以下精度±1%F.S.(25℃)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.測定方法熱式耐圧(MPa)1接続1/4SW保存温度(℃)-10~60測定対象気体通信方式RS485表示器一体型:4桁7セグメントLED周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)温度係数±0.1%F.S./℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)5~45応答性2sec以内(within±2%F.S.)継手1/4SWバルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)流量制御範囲2~100%F.S.電気的接続D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20Sリークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体窒素ガス(N2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES コフロック

    液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES

    コフロック
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷
    冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
    流体温度(℃)0~70測定対象液体適合流体冷却水、洗浄水など材質(接液部)PPS/ガラス30%混入、FKM
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ

    コフロック
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    47日以内出荷
    高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
  • 表示器付マスフローメータ コフロック

    表示器付マスフローメータ

    コフロック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    34日以内出荷
    流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
    最大圧力(kPa)入口:500材質接ガス部:SUS316L、SUS316、FKMタイプマスフローメータ(MM)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS測定方法熱式保存温度(℃)-10~60測定対象気体許容周囲温度(℃)5~45
  • マスフローコントローラ 3660 コフロック

    マスフローコントローラ 3660

    コフロック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。 安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。
    仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)材質接ガス部材質:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM(オプション NBR or CR)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS再現性(%)±0.5F.S耐圧(MPa)1(G)接続電気:D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)使用電源+15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA周囲湿度(%RH)許容:10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45入圧(kPa)最大500(G)保存温度範囲(℃)許容:-10~60耐圧(kPa)980(G)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下(He 透過含まず)校正温度(℃)20
  • 表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブあり コフロック

    表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブあり

    コフロック
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。精密ニードルバルブと一体になっており、流量制御も可能です。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
    測定流体AIR
  • ACアダプタ電源 コフロック

    ACアダプタ電源

    コフロック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    3810DSⅡ専用ACアダプタ電源
    種別3810DSⅡ専用 PSK-38DSⅡアズワン品番61-9948-05
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES

    コフロック
    ¥52,454~税込¥57,699~
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
    測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体水素ガス(H2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥9,815~税込¥10,797~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体酸素ガス(O2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体アルゴンガス(AR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 大流量用流量計  ニードルバルブ コフロック

    大流量用流量計 ニードルバルブ

    コフロック
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    46日以内出荷から60日以内出荷
    同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
    用途サンプリング装置に。 プラントラインに。耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)60仕様●ニードルバルブ:下部材質真鍮(ブロック)全長(mm)250質量(kg)2.65接続部のサイズRc3/4バルブ形式下部接続口径(Rc)3/4目盛10:1(有効)精度±5%F.S(計測ポイント)精度(%)±5F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.7適合流体空気材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、SUS304、NBR、(SUS316、POM、PTFE)バルブ有り(ニードルバルブ)モデルリードスイッチ無
  • リードアウト コフロック

    リードアウト

    コフロック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    仕様計測/制御/電源出力
  • 表示器付マスフローコントローラ MODEL 8700 SERIES コフロック

    表示器付マスフローコントローラ MODEL 8700 SERIES

    コフロック
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    34日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラ、瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応、専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能、流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。画像は代表画像です。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。最大圧力(kPa)入口:500仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下)セット内容表示器付マスフローコントローラ、ACアダプタ材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM質量(g)約1200種類コントローラ電源24VDC(±10%)300mA以下精度±1%F.S.(25℃)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.測定方法熱式耐圧(MPa)1接続1/4SW保存温度(℃)-10~60測定対象気体通信方式RS485表示器一体型:4桁7セグメントLED周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)温度係数±0.1%F.S./℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)5~45応答性2sec以内(within±2%F.S.)継手1/4SWバルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)流量制御範囲2~100%F.S.電気的接続D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20Sリークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ

    コフロック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
    使用圧力範囲入口最大圧:500kPa(G)材質接ガス部:SUS316、SUS316L、磁性ステンレス(MFCのみ)、FKM(オプションNBR or CR)タイプマスフローコントローラ(MC)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS測定方法熱式測定対象気体許容周囲温度(℃)-10~60
  • 小型ハンディ質量流量 制御ユニット FLOW COMPO TM 3660MFC コフロック

    小型ハンディ質量流量 制御ユニット FLOW COMPO TM 3660MFC

    コフロック
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    35日以内出荷
    マスフローコントローラとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量制御ユニットです。タッチパネル式でフルスケール設定、流量設定、バルブ開閉など簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
    測定流体AIR
  • 超音波流量計 FML-500 SERIES コフロック

    超音波流量計 FML-500 SERIES

    コフロック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    欠品中
    液体用の直管型超音波流量計です。接液部には耐薬品性に優れたNewPFAを採用し流路はシンプルなストレート構造で管内に障害物がなくメンテナンスが容易です。表示器一体型なので電源の結線のみで流量計測が可能であり、F.S.5L/MINまでの流量を高精度に測定することができます。
    適合流体水、純水(気泡を含まないこと)
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    37日以内出荷
    ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体ヘリウムガス(HE)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロック

    スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル

    コフロック
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1式
    39日以内出荷から49日以内出荷
    窒素ガス(N2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。最大圧力(kPa)入口:500仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mAセンサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.測定方法熱式耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60測定対象気体周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45適合流体窒素ガス(N2)バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
  • スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロック

    スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル

    コフロック
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1式
    39日以内出荷から49日以内出荷
    炭酸ガス(CO2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mAセンサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45適合流体炭酸ガス(CO2)最大圧力(kPa)入口:500バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計