絞り込み
厚さ(mm)
- 0.9~1.0未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
幅(mm)
- 100
- 20(9)
- 22(8)
- 25(5)
- 30(15)
- 50(18)
- 151.5(8)
- 300(13)
- 303(9)
- 400(5)
- 450(9)
- 454.5(7)
- 455(12)
- 500(11)
- 600(10)
- 606(7)
- 910(22)
- 940(7)
- 1000(14)
- 1820(6)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- フクビ化学(1)
- タナック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。

吸音・クッション・保護用 フェルトロール
WAKI(和気産業)¥799税込¥8791巻当日出荷スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。材質ポリエステル・アクリル系粘着剤厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
粘着遮音シート 100N
DAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(2巻)当日出荷音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。幅(mm)100厚さ(mm)2.8質量(kg)3.2長さ(m)10材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
タナック 制振やわらかゲルシート
タナック¥11,980税込¥13,1781式(6枚)ほか当日出荷から翌々日出荷透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。 熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。 優れた耐吸水特性があります。 安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
遮音シート100B
DAIKEN(旧:大建工業)¥16,980税込¥18,6781箱(2巻)22日以内出荷壁や天井などの開口部の隙間をふさぎ、音漏れを防ぎます。オトテンやオトカベなどの施工時にご採用ください。 切断・加工が容易で、下地へのなじみも良好です。幅(mm)100厚さ(mm)1質量(kg)4.2長さ(m)20基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート、片面エンボス加工・片面フラット面密度(kg/m2)2.1ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
遮音テープ 100MMX10M巻
フクビ化学¥44,980税込¥49,4781箱(6個)3日以内出荷天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。 遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。 遮音シートの継ぎ目にも最適です。 粘着処理をした扱いやすいテープで施工が簡単。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.95