絞り込み
厚さ(mm)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 9~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 50以上(2)
幅(mm)
  • 300
  • 20(9)
  • 22(8)
  • 25(5)
  • 30(15)
  • 50(18)
  • 100(5)
  • 151.5(8)
  • 303(9)
  • 400(5)
  • 450(9)
  • 454.5(7)
  • 455(12)
  • 500(11)
  • 600(10)
  • 606(7)
  • 910(22)
  • 940(7)
  • 1000(14)
  • 1820(6)
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • True Dyna(1)
  • ノーブランド(1)
  • 光(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 日本特殊塗料(1)
  • 早川ゴム(2)
  • 東亜コルク(2)
  • 東京防音(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音一番オトナシート 日本特殊塗料

    防音一番オトナシート

    日本特殊塗料(80件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1箱(5枚)
    当日出荷
    日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
    用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。長さ(mm)400幅(mm)300厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×400×厚1.5
  • 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音

    吸音・防音材ホワイトキューオン

    東京防音(38件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷
    接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
    用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
  • 吸音材 True Dyna

    吸音材

    True Dyna
    ¥5,498税込¥6,048
    1パック(12枚)
    5日以内出荷
    TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ベージュ
    ホワイト

    吸音カラー硬質フェルトボード

    光(6件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
    材質硬質フエルト厚さ(mm)9
  • サウンドガードW50 八幡ねじ

    サウンドガードW50

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(6枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
    用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニソネックス(吸音材) 東京防音
    グレー
    ブラック

    ミニソネックス(吸音材)

    東京防音(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1パック(4枚)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
  • 木製デザイン壁パネル ウォールスター ノーブランド

    木製デザイン壁パネル ウォールスター

    ノーブランド
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1ケース(2枚)ほか
    6日以内出荷
    さまざまな長さ厚さの無垢材を不規則に並べてタイル状にした壁材です。天然素材を使用している為、部屋全体があたたかくやわらかな雰囲気になります。【施工方法】。1.接着剤とビスで取り付け。2.谷部分のビス跡をワッペンを使用して隠します。3.バランスを見ながらワッペンを使用。自然な風合いに。4.完成
    長さ(mm)2100幅(mm)300厚さ(mm)9.5~12基材MDF
  • トッパーウォールコルク バージンコルク 東亜コルク

    トッパーウォールコルク バージンコルク

    東亜コルク
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    3日以内出荷
    リビング、ダイニング、キッチン、洗面所、寝室、店舗、オフィスなど
    用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。バージンコルクの施工には、市販の木工用ボンドと隠し釘の併用で施工してください。天然コルクは紫外線・日光で退色します。コルク特有のにおいがありますが、身体に影響をおよぼすものではありません。厚さ(mm)30
  • トッパーウォールコルク 甘皮コルクシート 東亜コルク

    トッパーウォールコルク 甘皮コルクシート

    東亜コルク
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    3日以内出荷
    リビング、ダイニング、キッチン、洗面所、寝室、店舗、オフィスなど
    用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。バージンコルクの施工には、市販の木工用ボンドと隠し釘の併用で施工してください。天然コルクは紫外線・日光で退色します。コルク特有のにおいがありますが、身体に影響をおよぼすものではありません。厚さ(mm)7.5縦(mm)600
  • オトカベボーダーW300タイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベボーダーW300タイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(4枚)
    16日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し長さ(mm)2430幅(mm)300厚さ(mm)5.6質量(kg)15基材MDF表面ポリサンドシート張り
  • オトカベL80 W300タイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベL80 W300タイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(8枚)
    26日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様●孔加工:貫通孔加工●縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し長さ(mm)2430幅(mm)300厚さ(mm)5.6基材MDF表面オレフィンシート張り質量(kg/枚)3.3裏面黒色不織布張り
  • 拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き 早川ゴム

    拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き

    早川ゴム
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(10枚)ほか
    6日以内出荷
    振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。
    用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、仕様針入度:45基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き 早川ゴム

    拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き

    早川ゴム
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(8枚)
    6日以内出荷
    振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。
    用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等仕様針入度:45長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.6基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3質量(kg/枚)約0.85RoHS指令(10物質対応)対応
下地材