絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.2~0.3未満(2)
  • 0.3~0.4未満(2)
  • 0.8~0.9未満(1)
  • 0.9~1.0未満(1)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(6)
  • 3~4未満(2)
  • 4~5未満(5)
  • 5~6未満(3)
  • 6~7未満(3)
  • 7~8未満(2)
  • 8~9未満(2)
  • 9~10未満(8)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(3)
  • 50以上(5)
幅(mm)
  • 15.4(4)
  • 20(9)
  • 21(3)
  • 22(8)
  • 25(5)
  • 30(15)
  • 37.5(3)
  • 40(3)
  • 50(16)
  • 100(3)
  • 151.5(7)
  • 300(10)
  • 303(7)
  • 450(8)
  • 455(10)
  • 600(8)
  • 606(7)
  • 910(11)
  • 1000(4)
  • 1820(6)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(180)
  • フクビ化学(15)
  • TRUSCO(14)
  • Bulls(ブルズ)(11)
  • 東リ(8)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 常裕パルプ工業(7)
  • (5)
  • 東京防音(4)
  • 福井金属工芸(4)
  • 明和グラビア(4)
  • 東亜コルク(4)
  • エスコ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 旭・デュポン(3)
  • NewHikari(3)
  • MYST(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • 日本特殊塗料(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音一番オトナシート 日本特殊塗料

    防音一番オトナシート

    日本特殊塗料(80件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(5枚)
    当日出荷
    日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
    用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。長さ(mm)400幅(mm)300厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×400×厚1.5
  • 吸音・防音マットセット モノタロウ

    吸音・防音マットセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 サイズによって2枚セットと6枚セットでご用意しております。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
    用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
  • ウェザータイトパイプ用 フクビ化学

    ウェザータイトパイプ用

    フクビ化学(13件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
  • アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO

    アルミ遮熱シート 吸着タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
    用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%幅(mm)400
  • 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音

    吸音・防音材ホワイトキューオン

    東京防音(38件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
    用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
  • 石膏ボード用C型はさみ金具 パナソニック電工

    石膏ボード用C型はさみ金具

    パナソニック電工
    2,198税込2,418
    1パック(20個)
    当日出荷
  • 遮音シート 特殊ゴム モノタロウ

    遮音シート 特殊ゴム

    モノタロウ(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
    用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。材質特殊非加硫ゴム幅(mm)455厚さ(mm)2.8質量(kg)11.5長さ(m)6面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • 吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業)

    吸音・クッション・保護用 フェルトロール

    WAKI(和気産業)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
    用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。材質ポリエステル・アクリル系粘着剤厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチガード 旭・デュポン

    ストレッチガード

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    439税込483
    1枚ほか
    当日出荷
    シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
    用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
  • 吸音パット WAKI(和気産業)

    吸音パット

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ウレタン寸法(mm)約25×300×300アズワン品番64-5072-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイベック Rフラッシングシート 旭・デュポン

    タイベック Rフラッシングシート

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.34
  • 制振・防音シート(純鉛) 東京防音

    制振・防音シート(純鉛)

    東京防音(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
    材質純鉛(粘着付)長さ(mm)1000幅(mm)460厚さ(mm)0.3グレー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
  • ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学

    ウェザータイト(サッシ用)

    フクビ化学(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
    材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43グリーン半透明
  • エコブルズケイカル Bulls(ブルズ)

    エコブルズケイカル

    Bulls(ブルズ)
    17,980税込19,778
    1ケース(4枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
    長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
  • ウェザータイト パイプ用 NewHikari

    ウェザータイト パイプ用

    NewHikari(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2枚)
    当日出荷
    従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
    材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
  • サウンドガードW50 八幡ねじ

    サウンドガードW50

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
    用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドームパッキン NewHikari

    ドームパッキン

    NewHikari
    998税込1,098
    1個(2枚)
    3日以内出荷
    外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!。パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
    材質ポリエチレン入数2
  • 吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)

    吸音粗毛フェルト

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。仕様ロール巻タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×910×910アズワン品番64-5072-27
  • 吸音材 True Dyna

    吸音材

    True Dyna
    5,498税込6,048
    1パック(12枚)
    5日以内出荷
    TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
  • 防音くん オトナシートマグネット 日本特殊塗料

    防音くん オトナシートマグネット

    日本特殊塗料(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(4枚)
    当日出荷
    鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
    用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に厚さ(mm)約2寸法(mm)300×400質量(g/枚)約540梱包内容同一柄4枚/箱
  • 吸音材 True Dyna

    吸音材

    True Dyna
    2,998税込3,298
    1パック(6枚)
    5日以内出荷
    TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    (6件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
    材質硬質フエルト厚さ(mm)9
  • イージーコートRE フクビ化学

    イージーコートRE

    フクビ化学(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(30m)
    当日出荷
    2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
  • デュポン タイベック シルバーテープ 旭・デュポン

    デュポン タイベック シルバーテープ

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。 主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。
    用途タイベック(R)シルバー用防水テープ幅(mm)75シルバー1巻長さ(m)20
  • 吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)

    吸音粗毛フェルト

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。仕様平タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×400×450アズワン品番64-5072-26
  • アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940 常裕パルプ工業

    アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940

    常裕パルプ工業
    8,998税込9,898
    1本ほか
    23日以内出荷
    アスファルトルーフィング・サンカラールーフィング940。ベタつきなし(高湿時にもベタつかず、きれいな施工が出来ます)。滑りにくいように、鉱粉を表面に塗布してあります。・JIS A 6005適合品
    質量(kg)23長さ(m)21幅(m)1
  • 防音用施工部材 気密遮音コーキングN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音用施工部材 気密遮音コーキングN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,798税込1,978
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    肉やせしにくく弾力性を保つので、隙間充填用として最適。また、無溶剤タイプなので作業環境も向上します。
    用途防音建材・音響製品 ~ 住宅向け/天井・壁・床下地材 ~ 気密遮音コーキングN容量(GB)GB0904
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(16個)
    当日出荷
    AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
    付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本ライトグレー
  • 床養生シート 日東エルマテリアル

    床養生シート

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
    用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。トラスコ品番365-3633幅(mm)1000厚さ(mm)0.11質量(kg)2.4半透明長さ(m)30基材ポリエチレン系引張強度(N/25mm)50粘着力(N/25mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ工業)

    石膏ピン取付工具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
    材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP)グリーン質量(g)8
  • 水切りシートF フクビ化学

    水切りシートF

    フクビ化学(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(4巻)
    3日以内出荷
    シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。 樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
    用途バルコニー用。伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
  • ヒートバリアシートⅡ 北恵

    ヒートバリアシートⅡ

    北恵(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    当日出荷
    遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
    シート幅(mm)1000シート長さ(m)50シート厚さ(mm)0.2試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
  • 吸音パネル 6枚組 萩原

    吸音パネル 6枚組

    萩原
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    壁をおしゃれにDIYできる吸音パネル
    用途工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。仕様ホットカーペット非対応/洗濯不可寸法(mm)約800×300(噛み合わせ幅約5mmを含む)滑り止め効果なし組成表面:突板(人工)、中材:繊維板、裏面(吸音材):不織布
  • 防音マット YAMAZEN(山善)

    防音マット

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット。足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ。小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。クッション性が高く、やわらかい踏み心地。ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工。床暖房やホットカーペットにも対応。はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能。防音マットの上下にすべり止め加工。第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
    用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ材質EVAコーティング発泡ポリエチレン幅(mm)850
  • キープサーモフィルム 1250mm幅 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモフィルム 1250mm幅

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    9,998税込10,998
    1巻
    6日以内出荷
    ●輻射熱97%カットによる特殊遮熱による保冷フイルムです。●包む・被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。●キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。●フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。●表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。
    用途●保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用●医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に●建築関連における遮熱材幅(m)1.25
  • 災害時に役立つ防水シート 明和グラビア

    災害時に役立つ防水シート

    明和グラビア
    1,698税込1,868
    1袋
    欠品中
    台風対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
    用途飛来物から窓のキズを保護します。簡単に取り付けが可能です。コンパクトパッケージで省スペースの保管が可能です。避難所での飛沫対策に使用できます。玄関の水漏れ防止対策に。天井からの雨漏り対策に材質塩化ビニル樹脂
  • 遮音シート 片面不織布 WAKI(和気産業)

    遮音シート 片面不織布

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。材質オレフィン径ゴム 不織布寸法(mm)約1.5×1000×1250耐熱温度(℃)60アズワン品番64-5072-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトブリック MYST

    ライトブリック

    MYST(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
    用途屋内用材質発泡ウレタン質量(g)約30~40寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×200×10
  • 吸音パネル 大 4枚組 萩原

    吸音パネル 大 4枚組

    萩原
    12,980税込14,278
    1個(4枚)
    3日以内出荷
    壁をおしゃれにDIYできる吸音ウォールパネル
    用途工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル IPANELLA(イパネッラ)。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。厚さ(mm)21寸法(cm)約1200×300mm(噛み合わせ幅約5mmを含む)機能-滑り止め効果-組成表面:突板 (人工) 中材:繊維板 裏面(吸音材):不織布
下地材