絞り込み
厚さ(mm)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(1)
- 8~9未満(1)
幅(mm)
- 455(1)
ブランド
- dialon(ダイアロン)
- モノタロウ(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(207)
- フクビ化学(24)
- TRUSCO(16)
- RS PRO(14)
- 吉野石膏(12)
- Bulls(ブルズ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- シンコール(9)
- 東リ(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- テクセルSAINT(7)
- 常裕パルプ工業(7)
- 東京防音(6)
- ドリックス(6)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(6)
- 光(5)
- ユニックス[建築金物](5)
- 早川ゴム(5)
- ブランドをもっと見る

養生プラベニヤ
dialon(ダイアロン)¥14,980~税込¥16,478~1セット(10枚)ほか3日以内出荷建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。 プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。 非常に軽く、持ち運び・保管が容易。 カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。 耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。 壁面を汚さず養生できます。 作業が簡単で、経済的です。色乳白
ダイアロン通気胴縁 TD-90S(12本)
dialon(ダイアロン)¥29,980税込¥32,9781セット(12本)3日以内出荷従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。長さ(m)2.75最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340曲げ強さ(MPa)29.9曲げ弾性率(MPa)1254線膨張係数(×10-5/℃)6.7
水切り付鼻桟 BQ-66用 コーナー 100ヶ入り
dialon(ダイアロン)¥58,980税込¥64,8781セット(100個)3日以内出荷特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。色黒
水切り付鼻桟 BQ-106用 コーナー 100ヶ入り
dialon(ダイアロン)¥64,980税込¥71,4781セット(100個)3日以内出荷特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。色黒
水切り付鼻桟 BQ-66用 ジョイント 250ヶ入り
dialon(ダイアロン)¥39,980税込¥43,9781セット(250個)3日以内出荷特許登録 特許第4659413号 意匠登録 意願2011ー1605 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。色黒
水切り付鼻桟 BQ-106用 ジョイント 250ヶ入り
dialon(ダイアロン)¥39,980税込¥43,9781セット(250個)3日以内出荷特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。色黒
水切り付き鼻桟 H-50 6本
dialon(ダイアロン)¥41,980税込¥46,1781セット(6本)3日以内出荷特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。高さ(mm)50長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
水切り付き鼻桟 10本
dialon(ダイアロン)¥47,980税込¥52,7781セット(10本)3日以内出荷特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。高さ(mm)40長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
ラミパック 2巻入り
dialon(ダイアロン)¥119,800~税込¥131,780~1セット(2巻)3日以内出荷万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。 屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、輻射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。 高遮熱性 ラミパックSD-W(8mm品)はグラスウール(10K)36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によリグラスウール(10K)67mm厚と等しい効果が出ます。 熱輻射 98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への輻射熱放出、夏の外から室内への輻射熱侵入を防ぎます。 熱線(輻射熱)カット率 分光反射率測定結果より2~18μmの赤外線を93~99%反射(カット)します。 利用空間拡大 超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。 安全性 腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。 作業性 カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。 多種の取り付け方法が可能 ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鋲止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。 強度が高い 圧縮強度77t/m2、引張強度3.9N/mmラミパックSD-W 耐久性 芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。 結露 対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。 清潔 素材自体では細菌やカビは発生しません。 軽量 1平方メートル当り335g(ラミパックSD-W)程度の重さなので、運搬が非常に楽です。 破棄物の減少 ラミパックSDは全量使い切る事ができます。 夏は外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの輻射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。 冬は冷たい外気温と地面からの冷気を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないので、暖房効率が上がります。 高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。しかも経費の節約と、省エネルギーの効果に大きく貢献します。 ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。ラミパックSD-S 認定番号 NM-1789、ラミパックSD-W 認定番号 NM-2182形状ロール3インチ紙管巻色シルバー面積(m2)50.4
ハットジョイナー PK-3 100本入り
dialon(ダイアロン)¥24,980税込¥27,4781セット(100本)3日以内出荷サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)色ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-9 100本入り
dialon(ダイアロン)¥37,980税込¥41,7781セット(100本)3日以内出荷サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。材質ポリプロピレン樹脂(P.P)色ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-8L 100本入り
dialon(ダイアロン)¥33,980税込¥37,3781セット(100本)3日以内出荷サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。材質ポリプロピレン樹脂(P.P)色ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-5L 100本入り
dialon(ダイアロン)¥25,980税込¥28,5781セット(100本)3日以内出荷サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)色ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-5H 100本入り
dialon(ダイアロン)¥33,980税込¥37,3781セット(100本)3日以内出荷サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。材質ポリプロピレン樹脂(P.P)色ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-5 100本入り
dialon(ダイアロン)¥25,980税込¥28,5781セット(100本)3日以内出荷サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)色ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-5S 100本入り
dialon(ダイアロン)¥25,980税込¥28,5781セット(100本)3日以内出荷サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)色ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-3 100本入り
dialon(ダイアロン)¥27,980税込¥30,7781セット(100本)3日以内出荷サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。材質ポリプロピレン樹脂(P.P)色ナチュラル定尺(m)1.82
ダイアロン瓦桟K-15
dialon(ダイアロン)¥23,980税込¥26,3781セット(20本)3日以内出荷排水性能があり、雨漏りなどのクレームが解消します。 樹脂を使用することにより、木材等のように腐敗がなく耐候性があり超寿命化が図れる。 樹脂製のためリサイクル可能で、燃やしても有害物質がでない樹脂を使用しています。 木材と同等の物性があり、同等以上の耐久性を確保しています。 丸ノコによる切断や釘、ビス打ち性がよい。 工場生産の為、寸法精度の安定した品質提供できます。長さ(m)3最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:650圧縮強さ(MPa)15.2曲げ強さ(MPa)14.9曲げ弾性率(MPa)773線膨張係数(×10-5/℃)7.5素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合硬さ(N)8.7
DXハットジョイナー V-5
dialon(ダイアロン)¥45,980~税込¥50,578~1セット(100本)ほか3日以内出荷サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 表面の天の部分に特殊紙テープを乗せて有り、3点接着を防いでいますので、そのまま剥がさずご使用下さい。 片面に切れ目が入れて有りますので窓周り等に片ハットにして使用もできます。曲げれば片側が折れます。材質PVC+特殊紙テープ色白