絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 下地材

499件中 481~499件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮音床パネル16 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音床パネル16

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(2枚)
    22日以内出荷
    木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。
    長さ(mm)909幅(mm)909厚さ(mm)16基材リサイクル塩ビ樹脂制振マット4mm(表面)+合板12mm(裏面)加工あいじゃくり加工ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)1.65(2枚合計)
  • 防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル18シナN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(2枚)
    当日出荷
    シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)18基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • ニューラスボード 吉野石膏

    ニューラスボード

    吉野石膏
    ¥99,800税込¥109,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    「ニューラスボード」を下地とした「YNプラスター」など各種せっこうプラスター塗りの半乾式工法壁です。 最終仕上げ材として天然素材・珪藻土入りせっこうプラスター、ホルムアルデヒド吸収分解タイプの<タイガーケンコート>が健康壁として好評です。
    厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8617
  • 押入れボードハイクリンアート布目 吉野石膏

    押入れボードハイクリンアート布目

    吉野石膏
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    新築・リフォーム直後や新しい家具などから発生するホルムアルデヒドを短時間で吸収・分解します。 物理的な吸着と異なり、ホルムアルデヒドを化学的に吸収・分解するため再放出されません。 タバコの煙に含まれているアセトアルデヒドの低減効果もあります。 不燃性、施工の容易性など、せっこうボードのもつ優れた性能は、そのまま保持しています。
    寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9824
  • 不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏

    不燃ベベルタイガーボード

    吉野石膏
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)9.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6防火性能不燃NM-0441
  • タイガー不燃防水ボード 吉野石膏

    タイガー不燃防水ボード

    吉野石膏
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
    厚さ(mm)12.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9639
  • タイガー防水ボード(準不燃) 吉野石膏

    タイガー防水ボード(準不燃)

    吉野石膏
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
    寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9826
  • 強化石膏ボード タイガーボード・タイプZ 吉野石膏

    強化石膏ボード タイガーボード・タイプZ

    吉野石膏
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
    JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8615
  • 遮音カベマット 154B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音カベマット 154B

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(4枚)
    22日以内出荷
    より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。 コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット長さ(mm)1300幅(mm)500厚さ(mm)6寸法(mm)500×1300質量(kg)6.5表面エンボス加工面密度(kg/m2)10ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
  • 排水管遮音シート 450N DAIKEN(旧:大建工業)

    排水管遮音シート 450N

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(12枚)
    22日以内出荷
    風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。
    仕様片面離型紙付き材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm長さ(mm)500幅(mm)450厚さ(mm)6.2寸法(mm)450×500質量(kg)0.7/枚表面エンボス加工ふち仕上切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 遮音シート 940B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940B

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    22日以内出荷
    防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    材質高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)20長さ(m)10規格防衛省民家騒音防止工事適合品表面不織布張り面密度(kg/m2)2.1裏面エンボス加工ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/16
  • 壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ユニット 木目パネル DAIKEN(旧:大建工業)

    壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ユニット 木目パネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2本)
    19日以内出荷
    空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
    用途壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ長さ(mm)2400厚さ(mm)9
  • RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 6mm RS PRO

    RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 6mm

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V7
    仕様材料 = ニトリル, PVC長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 6mm典型的な音の減衰 = 85% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 腰壁用出隅材 東リ

    腰壁用出隅材

    東リ
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 腰壁用入隅材 東リ

    腰壁用入隅材

    東リ
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 腰壁用コーナー材(出隅入隅兼用) 東リ

    腰壁用コーナー材(出隅入隅兼用)

    東リ
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 腰壁用ニューモール材 東リ

    腰壁用ニューモール材

    東リ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    セット内容5本/ケースゼリー状瞬間接着剤1本(10g)材質塩化ビニル長さ(mm)2000幅(mm)16厚さ(mm)4.2
  • ガラスマット セントラル硝子

    ガラスマット

    セントラル硝子
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(30kg)
    3日以内出荷
  • 透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m Panasonic(パナソニック)

    透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2本)
    9日以内出荷
    格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
    仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
下地材
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
13ページ目: 下地材 【通販モノタロウ】 内装資材