絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • 東亜DKK(132)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • ノーケン(83)
  • omron(オムロン)(40)
  • サワダ製作所(29)
  • 木村製作所(14)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(13)
  • エスコ(7)
  • マツシマ メジャテック(5)
  • 本多電子(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • Baumer(3)
  • タンジ製作所(2)
  • 昭電(2)
  • ifm electronic(2)
  • Excel Cell Electronic(2)
  • アズワン(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wi-Fiリレー 共立電子産業

    Wi-Fiリレー

    共立電子産業
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
    適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統電源電圧(V)DC4.8~6.0出力接点1系統動作電流(mA)最大450基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
  • 音圧レベルリレー 共立電子産業

    音圧レベルリレー

    共立電子産業(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。
    仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)表示(音圧レベル)LED10点電源電圧(V)5(4.5~6)タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60音声入力2系統基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計