排気系とはバイク用品の部品で、マフラー、断熱・消音剤、マフラーバンドなどマフラー関連の部品のことです。マフラーはバイクのエンジンの排気音を抑える部品でサイレンサーともいいます。マフラーガスケットは、排気漏れを防ぐためのマフラー交換時には必須の部品。国内4メーカー対応の豊富な種類があります。また、マフラーの音が大きく感じたときは、サイレンサー内部にあるクラスウールを交換することで音量が下がるでしょう。マフラーバンドは、排気管を断熱し、排気温度の低下をおさえ、排気効率を向上させることができます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(187件のレビュー)
369税込406特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
エギゾーストマフラーガスケット モノタロウエギゾーストマフラーガスケットモノタロウ(257件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
マフラージョイントガスケット KITACOマフラージョイントガスケットKITACO(45件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
消音グラスウール KIJIMA(キジマ)消音グラスウールKIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
断熱グラスウール ロールタイプ DAYTONA(デイトナ)断熱グラスウール ロールタイプDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)50長さ(m)2耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
ステンレスマフラーバンド KIJIMA(キジマ)ステンレスマフラーバンドKIJIMA(キジマ)(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACOエキゾーストガスケット/1PCS K-PITKITACO(35件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
インナーサイレンサー KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーKIJIMA(キジマ)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト
マフラースプリング(黒)ロング ヨシムラマフラースプリング(黒)ロングヨシムラ(18件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
マフラースプリング90mmソフトな掛け心地。
材質寸法(mm)90黒メッキ仕上げ
消音筒型グラスウール KIJIMA(キジマ)消音筒型グラスウールKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) K-CON(キタコ)サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ)K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
スタッドボルト M6×32 TAKEGAWA(武川)スタッドボルト M6×32TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法M6×32
EX マフラースプリング KITACOEX マフラースプリングKITACO(13件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。 マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。
適合汎用
マフラーサイレンサー用耐熱ゴム KIJIMA(キジマ)マフラーサイレンサー用耐熱ゴムKIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品寸法(mm)30×400×1.5t
消音グラスウール(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(スタンダードタイプ)DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)700
モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X35(pr) SHIFTUP(シフトアップ)モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X35(pr)SHIFTUP(シフトアップ)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(2本)
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×35
消音シリカウール(耐熱800℃) KIJIMA(キジマ)消音シリカウール(耐熱800℃)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm)5寸法(mm)200×300
消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ) DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ)DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)900
サイレンサージョイントパッキン KIJIMA(キジマ)サイレンサージョイントパッキンKIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
2ストオフロード車等のサイレンサージョイントからの排気漏れを防ぎます。
全長(mm)40
マフラーバンド KIJIMA(キジマ)マフラーバンドKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゼファー400/ゼファー750/Z400FXetc マフラーガスケット MAD MAX(マッドマックス)ゼファー400/ゼファー750/Z400FXetc マフラーガスケットMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
879税込967
1セット(4個)
当日出荷
厚さ(mm)3.7メーカーカワサキ外径(mm)39内径(mm)32
モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr) SHIFTUP(シフトアップ)モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr)SHIFTUP(シフトアップ)(6件のレビュー)
299税込329
1セット(2本)
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×40
マフラースプリング KIJIMA(キジマ)マフラースプリングKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
799税込879特価
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
サイレンサーなどの固定用。2本セット
エキゾーストパイプガスケット トヨタエキゾーストパイプガスケットトヨタ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス マフラークランプ DRC(ダートフリーク)ステンレス マフラークランプDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
4サイクルマフラーとエキゾーストパイプの接合部をとめるクランプバンド。ステンレス製で錆びにくい。
材質ステンレス
エキゾーストスプリング PRO DRC(ダートフリーク)エキゾーストスプリング PRODRC(ダートフリーク)(6件のレビュー)
799税込879
1ケース(4個)
当日出荷から8日以内出荷
片側のフック部分が首振りタイプのスプリングセット。固定する位置にフックの向きを合わせられ、スムーズにスプリングの脱着が可能。ニッケルメッキ仕上げで防錆にも優れる。4本入り。
インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ) DAYTONA(デイトナ)インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ)DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35 SHIFTUP(シフトアップ)モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
仕様袋ナット付材質/仕上スチール製/ユニクロメッキねじ寸法M6×35
チャンバースプリング(SUS) ヨシムラチャンバースプリング(SUS)ヨシムラ
149税込164
1個
当日出荷
ステンレスバンド DAYTONA(デイトナ)ステンレスバンドDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
8mm幅のステンレス製バンド。鉄製ボルトの締め付けにより、幅広いホース径に対応。各2本入り。
マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用 DAYTONA(デイトナ)マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用 ●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。
長さ(mm)35サイズ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm●純正品番:3GW-14714-00相当品外径×内径(Φmm)48.6×41.2純正品番3GW-14714-00相当
グラスウール KITACOグラスウールKITACO(6件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
「最近マフラーの音が大きくなった」と思ったことはありませんかそんな時はまずサイレンサー内部のグラスウールの交換時期です。経年変化で焼けてしまったグラスウールを新品に交換すればバッチリ音量は下がります。クロスタイプはマットの外側を網目状のクロスでカバー。繊維の飛散と偏りを防止します。
厚さ(mm)約6.5仕様汎用付属品ステンレスワイヤー寸法(mm)300×300
チャンバーガスケット ALBA(アルバ)チャンバーガスケットALBA(アルバ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
紙ガスケットをアルミでサンドしたダブル構造仕様。原付きノーマルマフラーガスケットは円形ですが、当製品はフランジボルトもカバーする形状になっており、排気漏れする心配が無く安心です。ボアアップシリンダーやポート加工したシリンダーなどに最適です。
適合車種汎用
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
449税込494特価
1セットほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
アルミ耐熱ステッカー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)アルミ耐熱ステッカーAKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から63日以内出荷
タイプアルミ耐熱ステッカー
エキゾーストスプリング STD DRC(ダートフリーク)エキゾーストスプリング STDDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
699税込769
1ケース(5個)
6日以内出荷
チャンバーとシリンダー、またはミッドパイプとサイレンサー接続の為のスプリング。クロームメッキを施し防錆に優れる。5本入り
スプリング 100mm 汎用 BEAMS(ビームス)スプリング 100mm 汎用BEAMS(ビームス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
4日以内出荷
マフラースプリング SUS  209-9962 KIJIMA(キジマ)マフラースプリング SUS 209-9962KIJIMA(キジマ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:209-9962サイズ:85mm材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:2本SET
材質ステンレス寸法(mm)85内容2本SET
BOLT-NUT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)BOLT-NUTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
799税込879
1個
63日以内出荷から123日以内出荷
排気系