メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H7R7。販売備考:一般公道使用不可。装着の際は、ECUのセッティングを推奨します。O2センサーが2つ付いているモデルは、品番E-H7R7が装着可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 25
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R8。販売備考:装着の際はECUのセッティングを推奨します。O2センサー1ヶ、2ヶのどちらの車両も装着可能です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z H2 24
1個
¥169,800
税込¥186,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R6。販売備考:S-K10SO25-HGITBL、S-K10SO26-ASZSSBLまたはS-K10SO26-ASZSSBL用オプションとなります。ECUのリセッティングが必要です。※2023年の車両よりO2センサーが2ヶ付いているモデルが存在しますO2センサーが2ヶのモデルへの装着は出来ません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z H2 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:6.7。重量[キログラム]:4.0。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。集合方式:4-2-1。備考:2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:131.76kW/10750rpm。最大出力:138.89kW/11200rpm。STD 最大トルク:126.7Nm/8970rpm。最大トルク:129.3Nm/10150rpm。関連商品:品番:S-K10SO25-HGITBL,S-K10SO26-ASZSSBL,S-K10SO29-ASZTBL
材質ステンレス
質量(kg)4、STD:6.7
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:126.7/8970rpm
方式集合:4-2-1
加工無
最大出力(kW)138.89/11200rpm、STD:131.76/10750rpm
1個
¥169,800
税込¥186,780
92日以内出荷
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
排気系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。