カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • バイク用ケーブル
          • タコメーターケーブル(2)
          • スピードメーターケーブル(2)
          • スロットルケーブル(2)
          • チョークケーブル(1)
          • クラッチケーブル(3)
          • その他ケーブル(1)
絞り込み

バイク用ケーブル :「kh250」の検索結果

ケーブルは、バイク用品の部品で、ブレーキケーブル、メーターケーブル、クラッチケーブルなどがあります。それぞれのケーブルは、快適なライディングに必須のケーブルパーツで幅広い車種へ対応。メーターケーブルは、ビジネス・スクーター用のケーブルで、純正品とは遜色がなく好評です。そのほかにも、ケーブル関係はエンジンの回転の調節部分のスロットルケーブルやチョークケーブルなどさまざまな種類があります。なかでも、ブレーキケーブルとクラッチケーブルの需要が高いです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
チョークワイヤー ALCANhandsチョークワイヤーALCANhands(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
クラッチワイヤー PMCクラッチワイヤーPMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。
適合KH250/400寸法(cm)STD/86
スロットルワイヤー PMCスロットルワイヤーPMC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。
適合KH250/400寸法(cm)STD/112
チョークワイヤー PMCチョークワイヤーPMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。
適合KH250(S1B,S1C)/400寸法(cm)STD/79
メーターケーブル PMCメーターケーブルPMC
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。
適合KH250(S1A,S1B,B1)/400タイプタコメーター(グロメット付)
スピードメーターケーブル ハリケーンスピードメーターケーブルハリケーン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
適合純正品番_54001-041
ブラック適合車種400SSマッハⅡ(S3).350SS(S2-A)._KH400(A3-A7).KH250(B2-B7)
タコメーターケーブル ハリケーンタコメーターケーブルハリケーン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
9日以内出荷
適合純正品番_54018-016
ブラック適合車種400SSマッハⅡ(S3).350SS(S2-A)_KH400(A3-A7).KH250(B2-B7)
クラッチケーブル ハリケーンクラッチケーブルハリケーン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
適合純正品番_54011-053
ブラック適合車種400SSマッハⅡ(S3).250SS(S1).350SS(S2-A)._KH400(A3-A7).KH250(B1-B7)
スピードメーターケーブル ハリケーンスピードメーターケーブルハリケーン
1,698税込1,868
1本
9日以内出荷
適合純正品番_54001-035
ブラック適合車種350SS(S2).250SS(S1/S1-B).KH250(B1)
側溝250特集
おすすめ人気ランキング
バイク用ケーブル