大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】。MT-09(24) [8BL-RN87J]。MT-09SP(24) [8BL-RN87J]。MT-09Y-AMT(24) [8BL-RN88J]。・左右セット。・リダクションスライダー付属
用途※ 本商品はマットブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのすれ等で塗装がはがれる場合があります。
適合車種MT-09(24) [8BL-RN87J]、MT-09SP(24) [8BL-RN87J]、MT-09Y-AMT(24) [8BL-RN88J]
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ボルトオンで装着可能なブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減し、雨・虫・飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度を3段階調節可。スクリーンは日本製ポリカーボネート。
用途高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン
適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
色スモーク
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中のライダーへの風圧を弱めて疲労を軽減したり、雨や虫、飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度は2段階に調節可能。純正ハンドル装着時、取付ステーはスクリーンをしっかりとマウントできる3点支持タイプ。スクリーン取付部品の見直しによって、取り付けやすくなりました。
用途Rebel250('20~)/Rebel500('20~)
ボルトオンで装着可能なブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減し、雨・虫・飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度を3段階調節可。スクリーンは日本製ポリカーボネート。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]
用途適合車種:GB350C(24)。ボルトオンで装着可能なブラストバリアーのスクリーンと取付ステーのセット。高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。スクリーン角度3段階調節可能
色スモーク
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
1キット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ブラストバリアーとスクリーン取付ステーの完全ボルトオンのセット。GB350Sにも使用できるようにフレーム形状を変更しました。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減したり、雨/虫/飛び石からライダーを保護します。取付ステーはスクリーンをしっかりマウントできる3点支持タイプ。ステーは取り付けしやすい左右分割構造です。スクリーンは安心の日本製ポリカーボネイト。スクリーン角度を3段階調節可。GB350/S共用設計スクリーンマウント付属のフルパッケージ。装着に必要なパーツは全て同梱済。
スクリーン角度3段階調節可。
別売のVELONATMタコメーターキット(21912/21943)と同時装着可能。
純正アクセサリーのUSBソケットと同時装着可能。
用途GB350/S('21)<NC59>
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
外装系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。