カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,641)
- AGRAS(1,194)
- Altrider (アルトライダー)(440)
- BEET(406)
- CF POSH(1,959)
- DAYTONA(デイトナ)(1,490)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(743)
- Kawasaki(435)
- KEIHIN(562)
- KITACO(2,135)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(659)
- PMC(601)
- POSH Faith(1,282)
- SHIFTUP(シフトアップ)(933)
- TAKEGAWA(武川)(4,032)
- ゴールドメダル(582)
- ハリケーン(895)
- ベビーフェイス(909)
- ブランドをもっと見る

オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
バーエンドキャップ ナイロン
KIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)当日出荷転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。用途標準ハンドル(22.2mm)専用
MXグリップ
KIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)¥859税込¥9451セット(2本)当日出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。色ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)116最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から4日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
オイルフィルター Oリング S 09280-72001
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
セルフラップスリーブ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から9日以内出荷ポリエステルの繊維とPET繊維で作られたセルフラップスリーブです。 柔軟材質にて作られているスリーブはノイズ吸収および耐震性に優れます。 取り外しも簡単なため、コルゲートチューブの代替品として使用が可能です。使用可能温度範囲-50~+125℃
ステップラバー カブ ブラック LRセット
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。
グリップラバー(非貫通)
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット4日以内出荷キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2
KIJIMA(キジマ)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から4日以内出荷HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です付属品本体・ブッシュ(2個)
NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップタイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31
オイルフィルター Oリング S 16518-45000
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
グリップラバー(貫通)
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
ステップラバー カブ ブラウン LRセット
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
オイルフィルター Oリング H 91302-028-000
KIJIMA(キジマ)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-028-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 350:CB350F 400:CB400Four Ⅰ/Ⅱ(75-79) 750:CB750F/ボルドール/インテグラ Z/A/B/BB/C/2C(79-83) 900:CB900F(81-82) 1100:CB1100F・CB1100R B/C/D
ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個4日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。適合車種ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016-
リフレクター スリム3 テープタイプ
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷車検に関係なく公道走行時には必要なリフレクター。19mm×98mmタイプテープ張付タイプサイズ(mm)19×98
ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト
KIJIMA(キジマ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個5日以内出荷スターターキックのドレスアップに最適。補修にも適合車種リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V)
オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
オイルフィルター Oリング Y 93210-87723
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
サイドスタンドプレート
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷足場の柔らかな場所(キャンプ地など)へ駐輪する時にサイドスタンドの沈み込みを防止します。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×100×12
ブレーキペダルカバー
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。
ヘキサゴングリップ
KIJIMA(キジマ)¥1,098~税込¥1,208~1セット4日以内出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)130最大径(Φmm)34
クラシックミニグリップ
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷小排気量バイク用の短めのグリップセット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)121最大径(Φmm)35寸法N(mm)110
スロットルパイプ ホンダ系 標準
KIJIMA(キジマ)¥699税込¥7691個4日以内出荷グリップヒーターの装着やグリップ交換時に便利なスロットルパイプシリーズにホンダ ジャイロ用が登場!ビジネスからカスタムベースまで幅広い分野で使われる車輌なので交換作業が一気にスピードアップ用途純正品番 53140-GW0-730/53140-GZ0-020に対応適合車種ジャイロUP/X/キャノピー
エンブレムステー KAWASAKI エンブレム用 メグロS1/W230
KIJIMA(キジマ)¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷好評発売中のエンブレムステーシリーズについにカワサキ レトロスポーツ Wシリーズ末弟のW230、伝統を受け継ぐレトロスタイルのMEGURO S1 用が登場!違和感なく車体に装着しつつ、しっかりとその存在感を示す位置にエンブレムが取り付けられるように考え抜きました。スチール製 ブラック仕上げ適合車種メグロS1/W230 24y-
エンブレムステー HONDAエンブレム
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷好評発売中のクロスカブ用エンブレムステーをモデルチェンジ。 既存商品よりも取付しやすい形状に見直しました。 別途 エンブレムセット(Z9-14-039/040)が必要になります。適合クロスカブ(AA06/JA45/)材質スチール色ブラック
エンブレムステー HONDAエンブレムヨウ
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷純正ロゴエンブレムを三又に取付け。スチール製ブラック仕上げ。主な適合車種CB750FOUR(K0-K7)
...
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
外装系 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら