絞り込み
ブランド
  • ALCANhands
  • モノタロウ(1)
  • TAKEGAWA(武川)(4,079)
  • BAGSTER (バグスター)(3,510)
  • KITACO(2,221)
  • CF POSH(1,994)
  • DAYTONA(デイトナ)(1,499)
  • POSH Faith(1,293)
  • Puig (プーチ)(1,226)
  • GIVI(ジビ)(1,177)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,140)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(1,046)
  • KIJIMA(キジマ)(978)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(954)
  • ハリケーン(925)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(744)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(705)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(657)
  • ISOTTA (イソッタ)(648)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(643)
  • PMC(619)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月17日(火)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iグリップ ALCANhandsiグリップALCANhands(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
ブラックグリップラバー ALCANhandsブラックグリップラバーALCANhands(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2本)
翌々日出荷
ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。
用途Φ22.2用外径(Φmm)約31全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22長さ内寸(mm)(グリップ)116
スポンジレバーラップ フィンガーフィット ALCANhandsスポンジレバーラップ フィンガーフィットALCANhands
599税込659
1個
翌々日出荷
長距離走行、指からレバーへの操作負担を軽減。 スポンジ素材なので、ソフトでフィットな装着感を体験することができます。 装着も中性液体(洗剤等)を塗るだけの工具不要な簡単アイテム。 指先からの振動が大幅に軽減されます。
全長(mm)100内径(Φmm)12外径(Φmm)23
バーエンド STREAM ALCANhandsバーエンド STREAMALCANhands(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2本)
翌々日出荷
セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
ハンドルキットタイプ3 ALCANhandsハンドルキットタイプ3ALCANhands
13,980税込15,378
1セット
9日以内出荷
ハンドルキットタイプ2 ALCANhandsハンドルキットタイプ2ALCANhands
12,980税込14,278
1セット
9日以内出荷
ハンドルキットタイプ1 ALCANhandsハンドルキットタイプ1ALCANhands
12,980税込14,278
1セット
9日以内出荷
アジャスタブルハンドルブレース タイプS ALCANhandsアジャスタブルハンドルブレース タイプSALCANhands
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
自由自在に長さが変わる。
用途ビックスクーター、ミニ系、純正ハンドル等のハンドル幅の狭い車種にピッタリ。調整範囲(mm)200~260
アジャスタブルハンドルブレース ALCANhandsアジャスタブルハンドルブレースALCANhands
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
自由自在に長さが変わる。
用途社外ハンドル、エイプバー、トラッカーバー等のワイドハンドルにピッタリ調整範囲(mm)260~320
マージ グリップ Φ22.2用 ALCANhandsマージ グリップ Φ22.2用ALCANhands
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ラバー製品とアルミ製品の融合という名の"マージ"操作性能は滑りに強いラバーを採用し、デザインとなるアルミ部分は、シンプルな幅の広いローレットを入れました。スクーター系、スポーツネイキッド系、ミニ系と幅広いジャンルで使用可能となり、グリップエンドは貫通構造となっているため、バーエンドの取付けも可能となります。
ディアマンテグリップ Φ22.2用 ALCANhandsディアマンテグリップ Φ22.2用ALCANhands
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ワッフルデザインをあしらった”ディアマンテ”車種、カテゴリーに左右されること無く、グリップ部分を際立たせるデザインになっています。上品な質感へのこだわりから光沢ある製品に仕上げ、握り心地の良いグリップとなっています。サイズはΦ22.2mm×120mm、国産バイクのほとんどに対応。グリップエンドは貫通構造となっているため、同社販売のバーエンドプロテクションの取付けも可能となります。ブラック、ライトブラウン、ホワイトの3カラーからお選びいただく事が可能です。
DRAPE(ドレイプ) ALCANhandsDRAPE(ドレイプ)ALCANhands
2,998税込3,298
1セット(2本)
翌々日出荷
滑らかな肌触りをもつ良質なシルクほど、揺り動いた瞬間の光沢の変化が美しい。 ALCANhandsのハイエンド・グリップ「DRAPE」は、機能のみを誇張するエクスチェンジ・グリップの世界に、美意識をくすぐる大人のスタイルを提案します。 高いグリップ力を支える独創のデザイン。 「手のひらへのジャスト・フィット」をテーマにデザインされたそのボディは、微妙なスロットルワークを可能にし、操る人の意思を正確にマシンへと伝達します。 流麗なシルエットを完成させた4次元加工技術。 他のどのグリップにも似ていない独自のフォルムは、X・Y・Zの各軸に加え「ひねり軸」を加えて考案され先進の4次元成型技術により生み出されています。 最適な硬度を追求した独自の3層構造成形。 ハンドルバーと接触する第一層。ボディのベースとなる第2層。大胆に隆起する第三層。それぞれに硬度を変化させた3層構造成形は「グリップ感」へのあくなき挑戦の証です。 情熱を内に秘めたこだわりのボディ・カラー。 カラーデザインは4色。しかも全色とも2コーティングに1クリアフィルムをかぶせ、グラデーションと奥行き感のあるこだわりのカラーデザインが完成しました。 純国産。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22長さ内寸(mm)(グリップ)120
Extreme-Grip(エクストリームグリップ) インチサイズ ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ) インチサイズALCANhands(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2本)
翌々日出荷
エクストリームグリップにご要望の多かったインチサイズがついに発売されました。 国産アメリカンやハーレーなどに似合うデザインを3種類ご用意しました。 国産アメリカンハーレー用。
用途Φ25.4用内径(Φmm)(R側)25、(L側)22全長(mm)(グリップ)136
ファイアーバーエンド ALCANhandsファイアーバーエンドALCANhands
3,798税込4,178
1セット(2本)
翌々日出荷
炎のデザインがかつて無いほど、ハンドルを際立たせる。 今までに無かった躍動感溢れるハンドルエンドで、キメル! アルミアルマイト仕上げ。 あらゆる材質のハンドル内径に対応した多重構造設計。 取付けの際に必要な六角レンチを付属。
セット内容Φ22.2mm用、バーエンド×2、六角レンチ付属適合内径(Φmm)14~19
バーエンド RAINY ALCANhandsバーエンド RAINYALCANhands(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2本)
翌々日出荷
セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1内径(Φmm)14~19
バーエンド CAVE ALCANhandsバーエンド CAVEALCANhands(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)
翌々日出荷
あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途外径Φ22.2(適合ハンドル内径Φ14~19)用セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
バーエンド AIR ALCANhandsバーエンド AIRALCANhands(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2本)
翌々日出荷
あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途Φ22.2用セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
スカルファイヤーグリップ ALCANhandsスカルファイヤーグリップALCANhands
2,698税込2,968
1セット(2本)
翌々日出荷
髑髏と炎デザインでキメル!! Φ22.2mm用、貫通タイプで、ミニからビックスクーター、ロード系まで幅広く合わせることが出来ます。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.2、(L側)21.5長さ内寸(mm)(グリップ)120
Deringer(デリンジャー) ALCANhandsDeringer(デリンジャー)ALCANhands(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
翌々日出荷
かっこよさ&つかいやすさを。アルキャンハンズ2nd MODEL。 グリップをスマートに、バーエンド不要のスマート設計。 iグリップを開発したメンバーが再結成し次世代グリップの開発をしました。曲線美をテーマとした、バーエンド不要のデザインを新たに試みました。 エンド部分に丸みをもたせたデザインにした為、全長は145mmとロングボディのデザインとなっています。内長は、118mmと中・大排気量のオートバイに対応しています。 グリップ本体とエンド部分で硬度が異なる2WAY製法。 今まで硬度を変える2WAY製法は難しいと言われていましたが、デリンジャーグリップでは、グリップの心臓部である握り部分は、比較的柔らかく、エンド部分はオートバイ本体を守る為硬くする技術を取り入れました。 多彩なカラーバリエーション。 新たなグリップジャンルを生み出す為、ネイキッド・ビッグスクーターはもちろんのこと、あらゆるジャンルに対応する為、カラーバリエーションを豊富に揃えました。 純国産。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)145内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約37長さ内寸(mm)(グリップ)118
Extreme-Grip(エクストリームグリップ) ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ)ALCANhands(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
翌々日出荷
多彩なボディーデザイン ソフトとハードの握り心地 すっきり纏まった非貫通構造
用途Φ22.2用外径(Φmm)約37
アルミグリップ ALCANhandsアルミグリップALCANhands
5,298税込5,828
1セット(2本)
翌々日出荷
ハイグレードアルミダイキャスト製グリップ。 Φ22.2mmとΦ25.4mmの両タイプをご用意いたしました。これによりハーレーから国産車まで幅広く対応が可能となりました。 商品はアルミダイキャスト製で、純正ゴムグリップが1本当り約50gに対して、本商品は約180g~280g(製品により異なります)と重量感溢れる、ダイナミックな仕上がりとなっています。また表面処理はメッキ仕上げとなっており、腐食に強くドレスアップ性にも優れています。
クランプバー ブラケット ALCANhandsクランプバー ブラケットALCANhands
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
クランプバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC・ナビ・スマホホルダーなどを取り付けできます。 スクーターやセパハン車など、今までハンドルクランプ式のアクセサリーが使用できなかった車種におすすめ。 ステーの上下を入れ替えるとオフセット方向が変わります。また、バーはネジ止めなのでお好みの位置に固定できます。
ブラック直径(Φmm)バー:22.2用有効長(mm)クランプ最大:60取付穴径(Φmm)ステ:10材質(バー)アルミ削り出し・アルマイト仕上げ材質(ステー)スチール・ブラック塗装仕上げ
外装系