EXバンテージ 50X300CF POSH当日出荷
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
断熱・保護アルミガラステープCF POSH(1件のレビュー)当日出荷
エキゾースト等高温部からの熱伝達対策に。
片面粘着テープ付き
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.0耐熱温度(℃)ガラスクロス350℃、アルミ部200℃、粘着テープ120℃
レーシンググリップCF POSH(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用!
8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
アルミライセンスプレート(250cc~) LCF POSH(15件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。
ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。
これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに
割れや曲がりから保護します。
ミニタルグリップCF POSH(12件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm)112材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
ミニタルグリップCF POSH(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ハンドル径Φ22.2mmに対応 STDタイプ
材質エラストマー全長L(mm)112適合サイズ(mm)グリップ内径 アクセル側Φ24mm、クラッチ側Φ21mm主な適合車種ハンドル径Φ22.2mmの車両