カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- バイクカスタムパーツ(14)
- 外装系
- バイク部品
- バイク用品
絞り込み
外装系 :「Z400GP」の検索結果
外装系とはバイクや自転車の部品の中でもシートやバックミラー、グリップなど外装に使用するさまざまなパーツのことをさします。バックミラーは丸型のミラーやスライド式など形もさまざまで、調整スペーサーなどのパーツを好きなデザインに仕上げることが可能。また被せるだけで簡単に装着できるシートは、お使いのバイクをカスタマイズすることのできる便利なアイテム。シートが破れた際の張り替え用としても重宝されています。他にも寒さや風圧からライダーを守ってくれるウインドシールドなど、バラエティー豊かな商品が豊富。お使いのバイクにぴったりのアイテムを見つけることができます。

オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)![OILクーラーステーSET ストレート 9-10R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03614056-210322-02.jpg)
OILクーラーステーSET ストレート 9-10R
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
ゼファー400/χ メッキフランジSET(1台分)
MAD MAX(マッドマックス)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷エンジン廻りのドレスアップに!さり気ないメッキパーツ!適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式)Z400FX/Z400GP/GPZ400F![OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220370-260603-02.jpg)
OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥64,980税込¥71,4781キット5日以内出荷車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。コア:セトラブ製。フィッティング:アクティブ製。車種別ステー:アクティブ製仕様【ホース取り廻し】スタンダードその他【付属フィッティング】ロング:90°-45°/ショート:90°-45°サイズ【コア】9インチ / 10段、【ホース】#6備考【サーモスタット】非対応適合車種KAWASAKI Z750GP,KAWASAKI GPZ400F '1983 ~ '1985,KAWASAKI Z400GPコア色シルバー主な適合車種GPZ400F/Z400GP/Z750GP![OILクーラーKIT ストレート #6 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220878-260603-02.jpg)
OILクーラーKIT ストレート #6 9-13R BLK仕様
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥72,980税込¥80,2781キット5日以内出荷車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。コア:セトラブ製。フィッティング:アクティブ製。車種別ステー:アクティブ製仕様【ホース取り廻し】スタンダードその他【付属フィッティング】ロング:90°-45°/ショート:90°-45°サイズ【コア】9インチ / 13段、【ホース】#6備考【サーモスタット】非対応適合車種KAWASAKI Z750GP,KAWASAKI GPZ400F '1983 ~ '1985,KAWASAKI Z400GPコア色ブラック主な適合車種GPZ400F/Z400GP/Z750GP![OILクーラーステーSET ストレート 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220239-260603-02.jpg)
OILクーラーステーSET ストレート 9-13R BLK仕様
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷コアを車両に固定するための「ステー」のリペアです。![OILクーラーステーSET ストレート 9-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220239-260603-02.jpg)
OILクーラーステーSET ストレート 9-10R BLK仕様
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷コアを車両に固定するための「ステー」のリペアです。
Z400FXストレートサイクロン(B)機械曲げ
ヨシムラ¥118,800税込¥130,6801個欠品中耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。主な適合車種Z400FX/GP・ゼファー400(-96) ゼファー400χ不可









![OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616226-140828-02.jpg)
![OILクーラーステーSET ストレート 9-10R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03614056-210322-02.jpg)

![OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220370-260603-02.jpg)
![OILクーラーKIT ストレート #6 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220878-260603-02.jpg)
![OILクーラーステーSET ストレート 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220239-260603-02.jpg)