絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
- GT12B-4(3)
- YT12B-BS(1)
バッテリー容量(Ah)
- 10(4)
バッテリー品番(古河電池)
- FT12B-4
- FT4B-5(3)
- FT4L-BS(3)
- FT7B-4(4)
- FT9B-4(3)
- FT12A-BS(4)
- FTX4L-BS(3)
- FTX5L-BS(6)
- FTX7A-BS(5)
- FTX7L-BS(6)
- FTX9-BS(5)
- FTX12-BS(5)
- FTX14-BS(5)
- FTZ5S(3)
- FTZ6V(3)
- FTZ7S(5)
- FTZ8V(3)
- FTZ10S(4)
- FTZ12S(4)
- その他(3)
- バッテリー品番(古河電池)をもっと見る
充電電流(A)
- 1(2)
- 1.2(1)
ブランド
- GSユアサ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 古河電池(1)
「バッテリー品番(GSユアサ)」から絞り込む
GT12B-4(3)
YT12B-BS(1)

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から5日以内出荷高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリータイプシールド型
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
古河電池¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。