絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 24(1)
照度(Lx)
- 145
- 100(2)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 800(2)
- 900(3)
- 1150(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1650(1)
- 1750(1)
- 1900(3)
- 2100(1)
- 3000(2)
- 4500(2)
- 照度(Lx)をもっと見る
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
24(1)

LEDワークライト
パトライト(PATLITE)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応