絞り込み
照度(Lx)
バッテリー容量(Ah)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(91件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
充電式LEDスタンドライト マキタ充電式LEDスタンドライトマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
防じん・防滴タフな光AC100V&バッテリー(別売)が選んで使えるバッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )縦方向360°回転可能照度 High1,150lx(Low750lx)キャリングハンドルACコードすっきり収納三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)トラスコ品番494-0440バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(15件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464質量(kg)0.4(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)14.4/18
充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ充電式マグネットライト(18V仕様)マキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
充電式マグネットライト(18V)◆強力マグネット付で自在に照らす建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ[本機寸法(mm)]ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284◆折りたたみ式回転ライトヘッド多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)バイス 部品番号:A-58132バイス用アダプタ 部品番号:A-00217※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)・スロー点灯(ソフトスタート)・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(22件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43USBタイプA型本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0出力電流(A)(USB出力端子)2.1光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464質量(kg)0.42(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)14.4/18
充電式ワークライト マキタ充電式ワークライトマキタ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電圧(V)14.4/18(バッテリ別売)照度(Lx)【強】800、【中】400、【弱】180
充電式ワークライト マキタ充電式ワークライトマキタ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
照度(Lx)全面点灯:240、横面点灯:190、上面点灯:190
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18V コードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)5照度(Lx)100(強モード)入力電圧(V)DC5(USB端子)LED色本体寸法(mm)77×49×35点灯方式3段階質量(g)60質量(kg)0.3(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-94適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
充電式ワークライト マキタ充電式ワークライトマキタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
照度(Lx)強:800、中:400、弱:180
フラッシュライト 充電式懐中電灯 マキタフラッシュライト 充電式懐中電灯マキタ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)光源高輝度LED能力径内350Lx以上適合バッテリーBL0715質量(kg)0.06(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)7.2
18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明電圧(V)18電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池LED白色LED(60個)明るさ(Lm)700~4000質量(kg)1.9防塵防水性能IP65
充電式タワーライト マキタ充電式タワーライトマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
付属品ツールバッグ・ショルダベルトタイプ本体のみ
充電式LEDスタンドライト マキタ充電式LEDスタンドライトマキタ
21,980税込24,178
1台
欠品中
広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280光源20灯照度(Lx)強:1900 弱:800バッテリー電圧(V)36(40max) 、14.4/18(ライトバッテリ除く)光束(Lm)強:1100、弱:450
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)14.4/18質量(kg)0.43(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
充電式ワークライト マキタ充電式ワークライトマキタ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
充電式LEDランタン マキタ充電式LEDランタンマキタ(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180光源暖色LED1.25W×1灯能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)質量(kg)0.38(BL1013装着時)適合バッテリーA-48692,A-61254
18V コードレスランタン HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスランタンHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として質量(kg)0.4(蓄電池除く)電圧(V)14.4/18使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900バッテリー電圧(V)10.8形状USBA型質量(kg)0.40(バッテリ除く)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101出力電流(A)2.1連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130適合バッテリーBL1015、BL1040B
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
電源(V)直流36(max40)照度(Lx)スポット:82000、フラッド:520、スポット+フラッド:60000
充電式スタンドライト マキタ充電式スタンドライトマキタ
54,980税込60,478
1台
当日出荷
照度(Lx)強:4300、中:1900、弱:1000
充電式スタンドライト マキタ充電式スタンドライトマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
ライト用三脚 マキタライト用三脚マキタ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18V コードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4明るさ(Lx)強モード250、弱モード140測定距離1m連続点灯時間弱モード約11.5時間バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換ACアダプタ(定格出力)12V・1.5AACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5ALED白色LED(18W:0.5W×36灯)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)質量(kg)0.74(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-93適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
薄型LEDワークライト自在クリップセット EARTH MAN薄型LEDワークライト自在クリップセットEARTH MAN
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40設置場所屋内ACアダプター
M12 LEDスティックライト ミルウォーキーツールM12 LEDスティックライトミルウォーキーツール(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 パワフルな3-LED設計 マルチポジションのステンレス製フック付き 明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能 耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き
仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)4.2連続使用時間(時間)11モードアズワン品番65-0279-64明るさ(Lm)220
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)10.8質量(kg)0.4(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190
コードレスUSBアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスUSBアダプタHiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0、1.5連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)バッテリーリチウムイオン寸法(mm)54×77×28能力照度240ルクス以上(100ルーメン)適合バッテリーBL1015、BL1040B質量(kg)0.06(バッテリ除く)
コード式薄型LEDワークライト用自在クリップ EARTH MANコード式薄型LEDワークライト用自在クリップEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
単管パイプなどに取付け可能!
用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
フレキシブルLEDミニペンライト SIGNET(シグネット)フレキシブルLEDミニペンライトSIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。
セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)87×24×20質量(g)43バッテリー3.7V 350mAh充電時間(時間)3.5LEDLED+COB明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO)防水性IPX2ポートチャージポート:Type-C照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯)点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。 マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。 コンパクトなアルミ製ライトヘッド 12段階首振り機構 フック付ストラップ マグネット取付ナット 握りやすいソフトグリップ
照度(Lx)5500バッテリー電圧(V)10.8質量(kg)0.32(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時)光源LED 4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190
フラッシュライトML100 マキタフラッシュライトML100マキタ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
LEDで長寿命&小型、軽量!
バッテリー電圧(V)10.8連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)質量(kg)0.08(バッテリ除く)
折畳式COB 多機能LEDライト SIGNET(シグネット)折畳式COB 多機能LEDライトSIGNET(シグネット)
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
USBケーブル(Type-B)。充電式ハンディライト。フック・マグネット付きで様々な現場で活躍。トップとサイドの2WAYでいずれもスイッチ長押しで無段階調光機能付き。USBケーブルでモバイルバッテリーとしても使用可能。
セット内容USBケーブル(Type-B)材質アルミ合金寸法(mm)150×51.2×26.2質量(g)195バッテリー3.7V 2700mAh充電時間(時間)4.5LEDLED+COB明るさ(Lm)200 (TOP)・1000 (SIDE)防水性IPX0ポートチャージポート:Type-B照射距離(m)65 (TOP)・40 (SIDE)点灯時間(時間)6 (TOP)・3 (SIDE)
充電式LED ワークライト STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ワークライトSTAHLWILLE(スタビレー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5ボディーカラーブラック・グリーン明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)USBUSB Type-C
LEDヘッドライト (モーションセンサー付) TAKENOWLEDヘッドライト (モーションセンサー付)TAKENOW
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
耐久性のあるPCハウジングと柔軟なCOBデザインです。滑り止めグリップ付き強力ベルトです。スマートモーションセンサーリモコンで電源オン/オフに変更できます。
仕様メインライト:10W 広角 COB LED, 6500K、スポットライト:3W SMD LED, 6000K付属品0.5m Type-C充電ケーブル質量(g)148使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:赤-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×235×48バッテリー高品質3.7V 2600mAh リチウムイオン防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅明るさ(Lm)スポット/200、ハイブリッド/(Hi)700-(Low)200、フラッド/(Hi)500-(Low)150電球の種類LED点灯時間(時間)スポット/フラッドハイブリッドモード:High約2.0/Low約4.0、スポットライト:約4.0、フラッドライト:High約2.0/Low約5.0
コードレススポットライト HiKOKI(ハイコーキ)コードレススポットライトHiKOKI(ハイコーキ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8※蓄電池除くバッテリー電圧(V)14.4/18蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く適合蛍光灯白色LED(10W)照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
14.4V/18Vコードレストーチライト HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18VコードレストーチライトHiKOKI(ハイコーキ)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
狭い場所でも大活躍! 現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に ちょっとした作業等に十分な明るさ 便利な2段階超硬機能 0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能 軽量&握りやすいハンドル 自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池光源白色LED(4.7W)明るさ(Lm)弱:120/強:250寸法(mm)250×79×92質量(kg)0.3
充電式ワークライト(オリーブ) マキタ充電式ワークライト(オリーブ)マキタ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式パーソナルライトミルウォーキーツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
<1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な 445ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 マグネット機能付きクリップ 耐衝撃性・耐環境性レンズ 同サイズのパーソナルライトを圧倒する最大光束445ルーメンの高モードと、長時間の作業を可能にする連続使用時間12.5 hの弱モード 高モード(445ルーメン、連続使用時間2.5 h)、弱モード(100ルーメン、連続使用時間12.5 h) 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 充電時間:50% / 0.5 h、80% / 1 h、100% / 2 h 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
質量(kg)0.11(本体のみ)、0.17(バッテリー装着時)明るさ(Lm)高照度時:445、低照度時:100連続使用時間(時間)高照度時:2.5、低照度時:12.5USBタイプ【充電】USBMicro-B(充電器は付属せず)モード高/低定格電力(W)4.5入力電圧(V)DC5(USB入力)
ワークライト