絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
- 14.4(2)
- 18(9)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3.0(1)
- 5.0(5)
充電時間
- 1時間未満(5)
- 1~2時間未満(1)
- 45~60分未満(2)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- マキタ(33)
- ミルウォーキーツール(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- EARTH MAN(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- パトライト(PATLITE)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TAKENOW(5)
- DEWALT(4)
- ELPA(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- ZEFULS(1)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
14.4(2)
18(9)
その他(1)

コードレスライト
BOSCH(ボッシュ)¥9,198~税込¥10,118~1台ほか当日出荷LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。用途狭い範囲の移動照明定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77光束(Lm)800連続点灯時間(分)約150/Ah
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から翌々日出荷リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。用途屋内、屋外照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69保護等級IP64光束(Lm)弱950/強2200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷最大3000ルーメンの明るさです。1つのボタンでライトのON・OFF、照射モードが変更可能です。明るさを3段階調整できます。用途屋内、屋外照明質量(kg)1.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×271×187防塵防水性能IP64光束(Lm)照度弱1000/照度中2000/照度強3000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(分)約135/Ah
コードレスタワーライト
BOSCH(ボッシュ)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷最大高さ2.2mの高さから照射します。最大5,000ルーメンで抜群の明るさです。3段階の明るさ調整ができます。ヘッドは垂直方向に243°回転、水平方向に117.5°旋回、サイドライト120°用途作業場の照明として質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×2200×727、300×993×245(折り畳み時)寸法(m)高さ調整範囲:~2.2光源LED光束(Lm)1000(レベル1)、2500(レベル2)、5000(レベル3)保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)25/Ah(レベル3)
コードレスライト
BOSCH(ボッシュ)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。用途暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。質量(g)340定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×169出力電圧(V)5出力電流(A)1光源LED防塵防水性能IP30照射モード弱・中・強光束(Lm)400出力端子USB-C光色(調色)昼白色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)約310/Ah
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥54,980~税込¥60,478~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216光束(Lm)弱1000/中5000/強10000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約13/Ah
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥43,980~税込¥48,378~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182光束(Lm)弱1000/中2000/強4000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約30/Ah
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか翌々日出荷から3日以内出荷リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。用途屋内、屋外照明質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah