絞り込み
バッテリー容量(Ah)
- 2.6(1)
充電時間
- 2~3時間未満(1)
- 4~5時間未満(1)
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- マキタ(33)
- ミルウォーキーツール(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- EARTH MAN(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- パトライト(PATLITE)(8)
- DEWALT(5)
- TAKENOW(5)
- ELPA(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- ZEFULS(1)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

充電式LED ワークライト
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。質量(g)210バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5ボディーカラーブラック・グリーン明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)USBUSB Type-C
LEDヘッドライト
STAHLWILLE(スタビレー)¥33,980税込¥37,3781個90日以内出荷雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。寸法(mm)76×38×45質量(g)110連続使用時間(時間)13使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)明るさ(Lm)65
LEDライト
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781個90日以内出荷2段階の常時点灯またはフラッシュライト機能が利用可能。寸法(mm)130×35×35質量(g)250連続使用時間(時間)50使用電池アルカリ単3乾電池4本 (別売)明るさ(Lm)320
LEDペンライト
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。寸法(mm)132×24×22質量(g)102連続使用時間(時間)3使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売)明るさ(Lm)35
ミニワークライト
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です付属品USB Type C充電ケーブル(100cm)色ブラック-グリン質量(g)35消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89充電時間(時間)2.5LEDCOB-LEDバッテリー容量(mAh)3.6V 2600光束(Lm)500保護クラスIK07 / IPX3明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)最大点灯時間3時間
LEDミニトーチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷クリップ付き。材質アルミニウム色ブラック質量(g)55.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×15×15バッテリー単三電池明るさ(Lm)130