3ページ目: ワークライト

124件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
防眩フィルム マキタ防眩フィルムマキタ
639税込703
1枚
3日以内出荷
充電式スタンドライト マキタ充電式スタンドライトマキタ
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
コード式薄型LEDワークライト用自在クリップ EARTH MANコード式薄型LEDワークライト用自在クリップEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
単管パイプなどに取付け可能!
用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
CLA-02専用の背面取付ブラケット(マグネット)です。
材質PC対応機種CLA-02
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
CLA-02専用の取付ブラケット(サイド取付)です。
材質PC対応機種CLA-02
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
防塵・防水・耐油構造を備え、工作機械の内部照明に最適なLEDワークライト。IP66G/67G適合、またメーカー独自の耐油試験に合格し、切削くずやクーラントがかかる悪環境下でも抜群の明るさで照射します。【優れた配光特性】2種類のレンズ(標準レンズ、スポットレンズ)を採用。機械内部を広範囲に照射する標準レンズモデル、対象物を細部まで照射するスポットレンズモデルをお選びいただけます。演色性Ra80の自然な光で周囲、対象物を明るく照らします。【防水・防塵・耐油型 LED照明】IP66/67等級に油に対する保護等級という補助的な特性が設けられています。保護等級Gは、いかなる方向からの油滴・油まつも内部に侵入しないことを意味します。【工作機械のためのスポットライト】スポットレンズ、パンチルトブラケットを備えたスポットライトモデルを用意。照射対象物の細部までを明るく照らします。【使用事例】マシニングセンタ:視認性向上で加工状況の監視が容易に、放電加工機:クーラントや切削くずが飛散する悪環境に、切削加工機:細部まで明るく照らし作業性向上
定格電圧(V)DC24発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
CLK-02専用の角度調整ブラケットです。
材質SUS
M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツールM18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライトミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
3,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力合計9つの出力モードで、明るさや連続使用時間を調整最大31時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)PACKOUT(TM)互換性M18(TM)充電機能を備える2つの電源USB機器用の2.1A USB充電機能(Type-A)USB小型機器の収納スペース落下耐性DCモード時に粉塵と水しぶきから保護(IP54)
質量(kg)5.5電圧(V)18連続使用時間4h / 8h / 12h(高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)バッテリーM18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION充電定格入力(V/A)5.0 / 2.1 (USB-A)明るさ(Lm)3000 / 1500 / 1000 (高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)防水性IP54照射角度(°)水平方向300/垂直方向180
コードレス・LEDライト SHINANO(信濃機販)コードレス・LEDライトSHINANO(信濃機販)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
600/300Lm明るさ2段階連続点灯時間2.3時間充電&バッテリー残量インジケーター付き
付属品専用ACアダプター5V1A寸法(mm)229×52×40質量(kg)0.27電圧(V)3.7色温度本体LED 6400K充電時間約150分(フル充電)電池リチウムイオン電池LED本体6W 上部3Wバッテリー容量(mAh)2600明るさ本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
LEDピボットライト (本体) DEWALTLEDピボットライト (本体)DEWALT
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
11段階角度調整可能です。
質量(g)260 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18明るさ(Lm)165角度調節0-90° (11段階)
充電式 LED SOSビーコンライト&ワークライト TAKENOW充電式 LED SOSビーコンライト&ワークライトTAKENOW
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
強化マグネット×4個採用
寸法(mm)Φ70.6×52等級CE、RoHS、IP65、IK07スイッチ(1) → (2) → OFFバッテリー3.7V750mAh リチウムイオン充電池点灯方式(1)2000K/黄色/点滅、(2)6500K/白色/点灯ケーブル充電ケーブル:Type-C充電時間(時間)約2.5明るさ(1)220Lm/85cd、(2)200Lm点灯時間(1)220Lm/85cd/約15.5時間、(2)200Lm/約2.5時間
充電式LED ワークライト STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ワークライトSTAHLWILLE(スタビレー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5ボディーカラーブラック・グリーン明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)USBUSB Type-C
交換レンズ (WL4010/WL4111S用) TAKENOW交換レンズ (WL4010/WL4111S用)TAKENOW
629税込692
1個
翌々日出荷
用途WL4010/WL4111S用材質樹脂
交換レンズ (WL4118用) TAKENOW交換レンズ (WL4118用)TAKENOW
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
用途WL4118用
TRUECOLOR LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)TRUECOLOR LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
高演色LEDを備えた”TRUECOLOR”は照射された物の色をより正確に見ることができます。より自然な光で調色をスムーズに行うことができ、正確なカラーチェックが要求される作業に最適です。スリムかつコンパクトなペンタイプ。圧倒的なパワーで作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。スイッチを完全に押し込まなくても、2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッド部を回転させることで、ワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)141.5ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)56外径(Φmm)15電池単4電池2本耐寒耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間4時間 (High)/10時間 (Low)フォーカス20~70°明るさ(Lm)160 (High)/40 (Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IPX4照射距離(m)最大50演色指数(Ra)90
LEDヘッドライト STAHLWILLE(スタビレー)LEDヘッドライトSTAHLWILLE(スタビレー)
29,980税込32,978
1個
90日以内出荷
雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)76×38×45質量(g)110連続使用時間(時間)13使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)明るさ(Lm)65
LEDライト STAHLWILLE(スタビレー)LEDライトSTAHLWILLE(スタビレー)
49,980税込54,978
1個
90日以内出荷
2段階の常時点灯またはフラッシュライト機能が利用可能。
寸法(mm)130×35×35質量(g)250連続使用時間(時間)50使用電池アルカリ単3乾電池4本 (別売)明るさ(Lm)320
LEDペンライト STAHLWILLE(スタビレー)LEDペンライトSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1個
予約販売
パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)132×24×22質量(g)102連続使用時間(時間)3使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売)明るさ(Lm)35
ミニワークライト STAHLWILLE(スタビレー)ミニワークライトSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。
用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です付属品USB Type C充電ケーブル(100cm)ブラック-グリン質量(g)35消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89充電時間(時間)2.5LEDCOB-LED光束(Lm)500保護クラスIK07 / IPX3明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)最大点灯時間3時間
LEDミニトーチ STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニトーチSTAHLWILLE(スタビレー)
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
クリップ付き。
材質アルミニウムブラック質量(g)55.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×15×15バッテリー単三電池明るさ(Lm)130
18V LEDライトボックス DEWALT18V LEDライトボックスDEWALT
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)の限定セット品です。
セット内容タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)材質PP18V5Ahバッテリー (DCB184-JP)質量(g)バッテリー:620充電器(DCB118-JP)電源(V)AC100最大積載量(kg)25本体質量(kg)4.83(5.0Ah充電池込み5.54kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395 × 288 × 355 (ライトボックス)、395 × 288 × 244 (収納トート)消費電力(VA)360バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン X2)明るさ3段階照射角度(°)360
LEDタワーライト (本体のみ) DEWALTLEDタワーライト (本体のみ)DEWALT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
IP55の防じん防水性能です。電池残量お知らせ機能付きです。高さ最大2.2mです。角度は0-200°調整できます。
質量(kg)7.4 (充電池除く)定格電圧(V)DC18角度(°)0-200防塵防水性能IP55明るさ(Lm)1000/1800/4000高さ(m)1.0-2.2連続点灯時間(時間)約10(5Ahで低照度使用時)
LEDスポットライト DEWALTLEDスポットライトDEWALT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.64 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-90°(6段階)防塵防水性能IP54明るさ(Lm)500/1500連続点灯時間(時間)約10
コードレスライト BOSCH(ボッシュ)コードレスライトBOSCH(ボッシュ)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。
用途暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。質量(g)340定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×169出力電圧(V)5出力電流(A)1光源LED防塵防水性能IP30照射モード弱・中・強光束(Lm)400出力端子USB-C光色(調色)昼白色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)約310/Ah
PACKOUT  エリアライト ミルウォーキーツールPACKOUT エリアライトミルウォーキーツール
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
1,400 ルーメンの高輝度出力3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現野外使用に適した耐衝撃性の設計防塵・防水性能
仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A)質量(kg)2.7(バッテリー含む)電圧(V)12連続使用時間高:5h、中:9h、低:14光束(Lm)高:1400、中700、低350防水性IP54照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180
18V充電式ワークライト本体のみ 京セラインダストリアルツールズ18V充電式ワークライト本体のみ京セラインダストリアルツールズ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える 縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる 明るさは「強」「弱」の2段階 眩しさを抑える防眩フィルム付属 市販の投光器スタンドに取付け可能
付属品ACアダプター、防眩フィルム質量(kg)1.4(ACアダプター、電池パックは除く)電源ACアダプター/18Vリチウムイオン電池本体寸法(mm)173×240×295連続使用時間電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25AC電源アダプタ(V)入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A照度(Lx)(強)650/1m、(弱)250/1m電池18Vリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18LED18W(0.5W×36灯)光束(Lm)(強)1500、(弱)500取扱説明書(0.83MB)上下角度調節縦方向360°
工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付きPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8照度(Lx)1200全光束(Lm)600点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転LED使用数(個)10出力(W)LED:約6連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間色温度昼白色セット内容本体のみ質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツールM12 マグネットアンダーライトミルウォーキーツール
33,980税込37,378
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度 最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時) かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適 水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射 マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き 最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計 バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能 すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)モード高/中/低明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600取付磁石角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)仕様IPレート:54電圧(V)12定格電力(W)9.5連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
MX FUEL 充電機能付きタワーライト ミルウォーキーツールMX FUEL 充電機能付きタワーライトミルウォーキーツール
709,800税込780,780
1台
4日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大27,000ルーメン(ACモード)/20,000ルーメン(DCモード)のTRUEVIEW 高輝度LED ワーク・エリアライト用の 可動性に優れたヘッドライト 屋内外で使用可能な3mポータブルAC/DCライト アウトリガー使用で最大風速15m/秒まで耐久、さらにIP55防滴仕様(DCモード時) 強靱な20cmホイールを採用し、あらゆ る現場や地形での高い可搬性 一体化されたMX Fuel充電機能で、ACモードで点灯しながらすべてのMX Fuelシリーズの バッテリーを充電可能
長さ(mm)628幅(mm)527質量(kg)48(本体のみ)、53(MXF XC406装着時)高さ(mm)最大3電圧(V)AC100~240、DC72連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:10防塵防水性能IP55適合バッテリーMX FUEL明るさ(Lm)【AC電源時】高照度時:27000、中照度時:14000、低照度時:7000、【DC電源時】高照度時:20000、中照度時:10000、低照度時:5000収納寸法・高さ(mm)1.11
M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツールM18 バケット作業ライトミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 450m照射可能 (2,500 lm) 縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計 計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド) すべてのバケットサイズに対応する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載 現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56) スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能 スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載
仕様ハンズフリー:バネ式クリップ質量(kg)3.6(本体のみ)、4.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)35連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:6、スポット/フラッドモード:4角度調整範囲180°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP54モードフラッドモード/スポットモード/スポット・フラッドモードアズワン品番65-0279-85適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)フラッドモード:2500、スポットモード:800、スポット/フラッドモード:2200
M18 スタンドライト ミルウォーキーツールM18 スタンドライトミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18 XC 5.0パックで最大4時間使用可能、2,000 lm ミディアムモード:M18 XC 5.0パックで最大6時間使用可能、1,300 lm ローモード:M18 XC 5.0パックで最大10時間使用可能、850 lm 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 衝撃に強く、補強された脚
質量(kg)7.0(本体のみ)、7.7(5.0Ahバッテリー装着時)高さ(mm)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)高照度時:4、中照度時:6、低照度時:10角度調整範囲240°(垂直方向) / 220°(水平方向)防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-84適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:2000、中照度時:1300、低照度時:850収納寸法・高さ(mm)1.1
M18スタンドタフライト ミルウォーキーツールM18スタンドタフライトミルウォーキーツール
63,980税込70,378
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高品質(5400lm)、フル充電で約1日使用可能 最大1メートルまで完全防水 5400lmで最大26時間使用可能 7秒のセットアップで165cmまで拡張可能 折りたたみ可能(55cm) 防水・防塵性能 デュアルバッテリー設計:1つまたは2つの電池を使用可能 三脚は180°に収納可能 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lm ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lm ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lm
質量(kg)8.7(本体のみ)、9.3(2.0Ahバッテリー装着時)高さ(mm)1.65電圧(V)18定格電力(W)46連続使用時間(時間)高照度時:7、中照度時:12.5、低照度時:26角度調整範囲220°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP67モード高/中/低アズワン品番65-0279-83適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:5400、中照度時:3100、低照度時:1600収納寸法・高さ(mm)0.5
M18 ワークライト ミルウォーキーツールM18 ワークライトミルウォーキーツール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載 2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載 耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載 2200 lmのエリアライト搭載 1000 lmのタスクライト搭載 壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き 最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載 ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)23.4連続使用時間(時間)[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24モード高/中/低アズワン品番65-0279-82適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
M18 LEDスポットライト ミルウォーキーツールM18 LEDスポットライトミルウォーキーツール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 650m照射可能 (1,250 lm) 最大198°のヘッド回転 計4種類の出力を選択可能(スポット、フラッド、スポット/フラッド、ストロボ) スポットモード:M18 XC 5.0パックで7時間使用可能 フラッドモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能 スポット/フラッドのコンビネーションモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能 ストロボモード :M18 XC 5.0パックで5時間使用可能 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 全天候下で使用可能(IP54)
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)15連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:7、スポット/フラッドモード:4、ストロボモード:5角度調整範囲198°防塵防水性能IP54モードフラッドモード、スポットモード、スポット/フラッドモード、ストロボモード適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)フラッドモード:1200、スポットモード:600、スポット/フラッドモード:1250、ストロボモード:1200照射距離(m)650
M12  ランタンライト ミルウォーキーツールM12 ランタンライトミルウォーキーツール
8,898税込9,788
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能) 2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用) 耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計 計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ) フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載
仕様ハンズフリー:ステンレスフック質量(kg)0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)18入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時)角度調整範囲180°~ 360°防塵防水性能IP54充電電流(A)2.1(USB)モード高/中/低/点滅アズワン品番65-0279-67適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ) 大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート 遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節 足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時) 周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah) 明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
全光束(Lm)約2000光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)本体質量(g)880バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)
53,980税込59,378
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216光束(Lm)弱1000/中5000/強10000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約13/Ah
コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182光束(Lm)弱1000/中2000/強4000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約30/Ah
コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
GoPakLEDライト(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakLEDライト(本体のみ)BLACK&DECKER(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)10.8本体質量(kg)0.22(充電池除く)バッテリーリチウムイオン角度調整範囲90°バッテリー電圧(V)10.8明るさ(Lm)50
ワークライト