絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.6
- 0.3(1)
- 1(2)
- 1.3(1)
- 1.5(3)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 3(2)
- 3.0(1)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 5.0(5)
- 5(3)
- 6(1)
充電時間
- 2~3時間未満(2)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)

コードレス・LEDライト
SHINANO(信濃機販)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷600/300Lm明るさ2段階。連続点灯時間2.3時間。充電&バッテリー残量インジケーター付き付属品専用ACアダプター5V1A寸法(mm)229×52×40質量(kg)0.27電圧(V)3.7色温度本体LED 6400K充電時間約150分(フル充電)電池リチウムイオン電池LED本体6W 上部3Wバッテリー容量(mAh)2600明るさ本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
ミニワークライト
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です付属品USB Type C充電ケーブル(100cm)色ブラック-グリン質量(g)35消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89充電時間(時間)2.5LEDCOB-LEDバッテリー容量(mAh)3.6V 2600光束(Lm)500保護クラスIK07 / IPX3明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)最大点灯時間3時間