絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3
- 0.3(1)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.6(1)
- 3(2)
- 3.0(1)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 5.0(5)
- 5(3)
- 6(1)
ブランド
- マキタ(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

充電式LEDランタン
マキタ(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷明るくワイドに照らします。質量(kg)0.38(BL1013装着時)電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間光源暖色LED1.25W×1灯バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8適合バッテリーA-48692,A-61254