絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
  • 18(3)
  • その他(1)
照度(Lx)
  • 100(1)
  • 3000(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(3)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 3.0(1)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 5.0(5)
  • 6(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • DEWALT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(2)
18(3)
その他(1)
  • 14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)5照度(Lx)100(強モード)入力電圧(V)DC5(USB端子)LED色本体寸法(mm)77×49×35点灯方式3段階質量(g)60質量(kg)0.3(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-94適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
  • 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチ投光器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
    バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54
  • 18V LEDライトボックス DEWALT

    18V LEDライトボックス

    DEWALT
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷
    タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)の限定セット品です。
    セット内容タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)材質PP18V5Ahバッテリー (DCB184-JP)質量(g)バッテリー:620充電器(DCB118-JP)電源(V)AC100最大積載量(kg)25本体質量(kg)4.83(5.0Ah充電池込み5.54kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395 × 288 × 355 (ライトボックス)、395 × 288 × 244 (収納トート)消費電力(VA)360バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン X2)明るさ3段階照射角度(°)360
ワークライト