絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間
価格
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

コード式薄型LEDワークライト用自在クリップ
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷単管パイプなどに取付け可能!用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
充電式小型マグネットLEDライト
EARTH MAN¥999税込¥1,0991個翌日出荷挟むだけで装着!マグネットタイプ 。リュックなどに 。胸ポケットに 。ベルトなどに 。全光束最大約150ルーメン(HIGH)用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約44使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5使用電球白色LED※交換不可電池リチウムポリマー電池 ※交換不可本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW)充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋外・屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)300
コード式薄型LEDワークライト用自在マグネット
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷マグネット面を金属部に吸着!用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用質量(kg)約0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×66×63