絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
照度(Lx)
- 250
- 100(2)
- 145(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 800(2)
- 900(3)
- 1150(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1650(1)
- 1750(1)
- 1900(3)
- 2100(1)
- 3000(2)
- 4500(2)
- 照度(Lx)をもっと見る
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)

14.4V/18V コードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)質量(kg)0.74(蓄電池除く)バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換明るさ(Lx)強モード250、弱モード140バッテリー電圧(V)18/14.4連続点灯時間弱モード約11.5時間測定距離1mACアダプタ(定格出力)12V・1.5AACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5ALED白色LED(18W:0.5W×36灯)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-93適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18