絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
照度(Lx)
- 1150(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6
- 0.3(1)
- 1(2)
- 1.3(1)
- 1.5(3)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.6(2)
- 3(2)
- 3.0(1)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 5.0(5)
- 5(3)
ブランド
- マキタ(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)

充電式LEDスタンドライト
マキタ(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)トラスコ品番494-0440バッテリー容量(Ah)3.0/6.0