絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.8
- 0.3(1)
- 1(2)
- 1.3(1)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.6(1)
- 3(2)
- 3.0(1)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 5.0(5)
- 5(3)
- 6(1)
充電時間
- 3~4時間未満(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)

充電式 ミニ伸縮式スタンドライト
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷高さ調節可能な伸縮式(最低280mm~最高990mmまで伸縮可能) 。ワンタッチで脚が広がるスタンド式 。ライト部角度が調節可能(約180°)用途アウトドアの常夜灯や夜間作業時等の照明に使うことができます。付属品7.2V充電式ミニ伸縮式スタンドライト ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)約0.74使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約1000(HIGH)/最大約500 (MID)/最大約230(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池 ※交換不可本体サイズ(mm)約長さ62×幅62×高さ280~990連続点灯時間(満充電時)約5時間(HIGH)/約9時間(MID)/約18時間(LOW)防塵防水性能日常生活防水充電時間(時間)(目安)最大約3 (空→フル充電)設置場所屋外・屋内入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)1800バッテリー容量(Wh)12.96