絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • 36(1)
ステープル幅(mm)
  • 4(3)
  • 10(3)
ステープル長さ(mm)
  • 13~25
  • 6(2)
  • 6~13(4)
  • 7~10(4)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 15~35(3)
  • 16(4)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25(8)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 35(4)
  • 38(2)
  • 221(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 6(2)
装填本数
  • 100本(3)
ブランド
  • マキタ(3)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
36(1)
充電式タッカ(本体のみ) マキタ充電式タッカ(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
充電式タッカ マキタ充電式タッカマキタ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
充電式タッカ マキタ充電式タッカマキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)13~251充電当たりの作業量約6000本
鉄筋結束機特集
おすすめ人気ランキング
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機