絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 18(2)
  • 36(1)
ステープル幅(mm)
  • 12(4)
ステープル長さ(mm)
  • 6~13
  • 6(2)
  • 7~10(4)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 13(2)
  • 13~25(3)
  • 15(4)
  • 15~35(3)
  • 16(4)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25(8)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 35(4)
  • 38(2)
  • 221(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
充電時間
  • 1時間未満(2)
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(3)
装填本数
  • 150本(4)
150本
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
18(2)
36(1)
充電式タッカ 本体 マキタ充電式タッカ 本体マキタ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
欠品中
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3釘装てん数(本)150ステープル長さ(mm)6~13ステープル幅(mm)12(CT線)充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品プラスチックケース本体寸法(mm)165×235作業量(目安)約6000本(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
充電式タッカ マキタ充電式タッカマキタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5釘装てん数(本)150充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159作業量(目安)1充電あたり/約2000本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(ハイコーキ)10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用HiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.4(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスタッカ 肩幅12mm用HiKOKI(ハイコーキ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.8(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
鉄筋結束機特集
おすすめ人気ランキング
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機