絞り込み
色
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • TRUSCO(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • Noxudol(ノックスドール)(2)
  • SOFT99(1)
  • 日新インダストリー(1)
  • オーデック(1)
  • エアウォーターゾル(1)
  • ENDOX(エンドックス)(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
シルバー系
シルバー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(1)
ブラック系
ブラック系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラストガード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(500mL)
    当日出荷
    浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
    用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。使用温度範囲(℃)100以下耐熱温度(℃)150塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)膜厚(μm)20~50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エンジンコート

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
    用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME乾燥時間(分)10~15(常温)耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • マフラー防錆コートシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    マフラー防錆コートシルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
    用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装色シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • マフラー防錆コートブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    マフラー防錆コートブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
    仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)色ブラック膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本指触乾燥時間(分)20~25(20℃)硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

『耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります

防錆塗料