絞り込み
ペーパー径(Φmm)
- 125(2)
パッドサイズ(Φmm)
- 123(2)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(2)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
電流(A)
- 3.2
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 7.9(1)
コード長さ(m)
- 2(2)
2
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
125(2)

ランダムオービットサンダ
マキタ(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!電源(V)単相100パット径(Φmm)123ペーパー径(Φmm)125
ランダムオービットサンダ
マキタ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)218質量(kg)1.4電流(A)3.2電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000~12000コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)カーボンブラシ呼び番号75ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)3.5