絞り込み
ペーパー径(Φmm)
パッドサイズ(Φmm)
電流(A)
2.3・2.4・3.2・7.9
コード長さ(m)
1.95・2・2.5・3・4
最大ストローク数(min-1[回/分])
6400・12000~24000・24000
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・ミルウォーキーツール・EARTH MAN・E-Value・RELIEF・BLACK&DECKER・U-TOOLS (埼玉精機)・TINOVA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
  • ランダムサンダー E-Value

    ランダムサンダー

    E-Value(25件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
    用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック電流(A)2.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])12500コード長さ(m)2本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)125(マジック式)振動数(min-1)25000定格時間(分)30
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
    電源(V)単相100パット径(Φmm)123ペーパー径(Φmm)125
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
    用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)218質量(kg)1.4電流(A)3.2電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000~12000コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)カーボンブラシ呼び番号75ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • ランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ランダムサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)約160電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000全負荷電流(A)2.4ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    欠品中
    様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
    用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
  • 125mmランダムオービットサンダー BLACK&DECKER

    125mmランダムオービットサンダー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単 研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用 ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現
    付属品集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2トラスコ品番751-6452質量(kg)1.3消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)1.95ペーパー寸法(mm)直径125ベース寸法(mm)直径122(ベースプレート)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
    付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパートラスコ品番495-9060材質ポリアミド樹脂質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000カーボンブラシ呼び番号2609120199オービットダイヤ(mm)2.5ペーパー径(Φmm)125
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
    仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5タイプマジック式電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260回転数(min-1[r.p.m])2000~12000コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ストローク数(min-1[回/分])4000~24000カーボンブラシ呼び番号2609000460ペーパー径(Φmm)125
  • 吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー(セット品)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
    用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
  • 電動ランダムサンダー TINOVA

    電動ランダムサンダー

    TINOVA
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途木材の粗削り・表面仕上げや金属のサビ・塗装剥がしのほか、塗装前の下地処理と曲面の研磨、更に自動車のワックスがけ・艶出しなどに付属品125mmサンドペーパー(P60/P120/P240×各5枚)、スポンジバフ、ウールバフ材質ナイロン色オレンジ/ブラック質量(g)2200定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式アクション:ダブルアクション定格消費電力(W)450電源コード(m)3ストローク数(min-1[回/分])12000~24000定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約310×125×170ペーパー径(Φmm)125振動幅(mm)3
  • スポンジパット VRS-125用 SHINKO(新興製作所)

    スポンジパット VRS-125用

    SHINKO(新興製作所)
    ¥499税込¥549
    1袋
    当日出荷
    変速ランダムサンダー用スポンジパット。
    用途家具、床などのバフがけなどに。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×25×125質量(g)16入数1枚
  • 150ミリランダムオービットサンダ マキタ

    150ミリランダムオービットサンダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
    用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24全長(mm)330質量(kg)2.5電流(A)7.9電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])1600~6800コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号325ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
  • ランダムサンダー HiKOKI(ハイコーキ)

    ランダムサンダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。
    用途木材の研磨。トラスコ品番378-0465質量(kg)1.4電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000アズワン品番65-0295-28ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
  • ランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
    用途木材・石材などへの研磨付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー質量(kg)2.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150コード長さ(m)4ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)オービットダイヤ(mm)4ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5
  • ランダムサンダー RELIEF

    ランダムサンダー

    RELIEF
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    翌々日出荷
  • M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー

    ミルウォーキーツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー。速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応。低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に。クリアコートやプライマーに最適な、繊細仕上げの2.5mmランダムオービット移動直径。一日中快適な、手に優しい人間工学設計。工具不要でバッキングプレートを交換。集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
    付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:2.5
  • M12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダー

    ミルウォーキーツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー。速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応。低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に。確実な車体研磨及びパテ除去(M12 FUEL 150mm ランダムオービットサンダー(5.0mm))。一日中快適な、手に優しい人間工学設計。工具不要でバッキングプレートを交換。集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
    付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:5
  • SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー

    EARTH MAN
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    翌日出荷
    ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
    用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125質量(kg)約1.2(ダストカップ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000ペーパー寸法(mm)約124バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)約6400~24000オービットダイヤ(mm)約2.4
  • 毛バフ VRS-125用 SHINKO(新興製作所)

    毛バフ VRS-125用

    SHINKO(新興製作所)
    ¥329税込¥362
    1袋
    4日以内出荷
    変速ランダムサンダー用毛バフ。
    用途家具、床などのバフがけなどに。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×8×125質量(g)22入数1枚
  • ダブルアクションサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
    用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400パット径(Φmm)123オービットダイヤ(mm)5
ランダムサンダー