絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- 武蔵ホルト(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- エスコ(4)
- WURTH(ウルト)(4)
- FALCON(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- TRUSCO(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- エアウォーターゾル(2)
- オキツモ(2)
- Noxudol(ノックスドール)(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- SHOW UP(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- スリーボンド(1)
- SOFT99(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- エア・ウォーター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 耐熱/防錆塗料

耐熱ブラック
FALCON¥1,998税込¥2,1981本(300mL)5日以内出荷有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。用途マフラー等の塗装色艶消しブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
耐熱防錆スプレー(ダークシルバー)
株式会社野中¥5,998~税込¥6,598~1本(0.42L)5日以内出荷200℃に加熱しても防錆力を発揮する防錆スプレー用途高温になる箇所(エンジン周辺、マフラー、ブレーキ)の防錆。塩害によるサビ汚れから金属を保護。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
300ml 耐熱塗料(半つや/銀)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌々日出荷用途各種加熱設備、加熱機器にエスコ品番EA942A-1色銀タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ジンクプレートスプレー
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(170mL)欠品中亜鉛が鉄と電気的に結合し、サビに強い皮膜を形成し、サビの進行・新たなサビの発生を防ぎます。多少の引かきキズが付いても、サビや腐食から保護されます。自動車補修の本格的な下塗りに最適です。塗装後、24時間で完全な亜鉛コーティングが完了します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー シルバー
ダイゾーニチモリ¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷耐熱塗料スプレー用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶6日以内出荷半乾燥の強固な防錆被膜を形成。用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。トラスコ品番546-4138色淡褐色タイプ液状使用温度範囲(℃)-20~+90容量(L)17.07危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
住鉱 金型防錆剤 TFP液状
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶6日以内出荷ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。用途射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。容量(mL)18000容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000(18L)
ウルトラ耐熱コーティングワックス
ジョイフル¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷ツヤ感復活。汚れの付着を抑え熱による劣化を防止する耐熱WAX.プロ仕様。逆さ吹き可能。用途車のメンテナンス成分シリコン系化合物・脂肪族炭化水素・噴射剤(LPG)容量(mL)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
耐熱シルバー
FALCON¥1,998税込¥2,1981本(300mL)6日以内出荷有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。用途マフラー等の塗装色艶消しシルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク ミニボトル
SHOW UP¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、シンナー60g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク
SHOW UP¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤0.9kg、シンナー300g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1200mL危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー(マフラー用シルバー)
ロイヤル化学研究所¥2,598税込¥2,8581本(300mL)7日以内出荷1蜜着力が良く、長期間塗膜を維持します。2耐候性、耐紫外線、耐塩害に優れてます。3遜色が少なく、長期間被塗物(マフラー等)の美観を維持します。4速乾性ですので作業も簡単です。用途自動車のマフラーなど耐熱性を要する鉄部色シルバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
ラスガードクリアー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥34,980税込¥38,4781箱(15L)5日以内出荷浸透性、半乾性防錆塗料です。 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 塩水噴霧試験で480時間以上、抜群の防錆力を発揮します。 浸透性があり隙間などに入り込んで錆の発生を防ぎます。タイプ【ワックス】被膜タイプ使用温度範囲(℃)100以下危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
モーエンアクア
キャピタルペイント¥14,980~税込¥16,478~1缶(3.5kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー危険物の類別非危険物
ホルツ ハイヒートブラック
武蔵ホルト¥2,398税込¥2,6381本(180mL)4日以内出荷車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする鉄部分に使用可能。 耐久性・密着性に優れ、変色が少ないのできれいに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃の場合)乾燥後約1時間で使用できます。寸法(mm)130×200×58色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ ハイヒートペイント
武蔵ホルト¥2,298税込¥2,5281本(180mL)4日以内出荷耐熱温度600℃で、車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃)乾燥後約1時間で使用できます。寸法(mm)53×53×145危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-S
オキツモ¥119,800税込¥131,7801缶(16kg)8日以内出荷耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品色銀主成分シリコーン樹脂系塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-B
オキツモ¥93,980税込¥103,3781缶(16kg)8日以内出荷耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品色黒耐熱温度(℃)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消し危険物の性状非水溶性
耐熱シルバーコート
横浜油脂工業(Linda)¥36,980税込¥40,6781セット(20個)当日出荷トラスコ品番835-6413色シルバー容量(mL)300質量(g)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
耐熱コート 914 シルバー
UNiCON(ユニコン)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)翌々日出荷600℃の高温に耐える耐熱性に優れた塗料で、塩害などによる腐食を防ぐと同時に、シルバー色によるデコレーション効果もあります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量136mL危険物の性状非水溶性
ジンキーコートブライト スプレー
ニッペホームプロダクツ¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷高光輝性めっき光沢調の色合いです。亜鉛基めっき鋼材に対する付着性良好です。作業性が良好で、優れた防錆力があります。用途溶融亜鉛めっき(新設、経年劣化)。電気亜鉛めっき。各種高耐食めっき鋼板に。トラスコ品番692-0287材質成分:エポキシエステル樹脂、特殊防錆顔料、アルミペースト、添加剤、溶剤容量(mL)300容量(L)0.3塗布面積(m2)約1.0指触乾燥時間(分)20塗り重ね可能時間(分)完全乾燥後 夏:10以上/冬:20以上標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性
耐熱塗料
エア・ウォーター¥1,040税込¥1,1441個欠品中エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料。自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。成分トルエン色ブラック内容量(mL)220耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性


































![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)