絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- 武蔵ホルト(7)
- エスコ(4)
- WURTH(ウルト)(4)
- FALCON(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- オキツモ(2)
- SHOW UP(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- スリーボンド(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- エア・ウォーター(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- サンデーペイント(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- エアウォーターゾル(1)
- ジョイフル(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
耐熱塗料とは、自動車のマフラーなど高温になる製品に塗装できる耐熱性のある塗料です。防サビ効果もある塗料ならサビも防げます。焼却炉やストーブなどの金属部分のサビ防止にも使用可能であり、カラーは黒かシルバーが大半です。耐熱塗料には、耐熱温度600℃のものが多いですが、通常の耐熱塗料よりも高く、さらに防サビ効果もより高い塗料もあります。
「色」から絞り込む

耐熱スプレー
(1421件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(300mL)当日出荷最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
耐熱ペイントコート
呉工業(クレ)(87件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤寸法(Φ×mm)66×163耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー
サンデーペイント(112件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(300mL)当日出荷高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
耐熱黒
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。仕様ツヤなし成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME色黒耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
耐熱シルバー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME色シルバー耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
ディーアップコート
ミヤコ自動車(39件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(100mL)当日出荷ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。 耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
高耐熱ペイント
武蔵ホルト(55件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本(312g)当日出荷一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!容量(g)312耐熱温度(℃)1093危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐熱塗料
エアウォーターゾル(11件のレビュー)¥909税込¥1,0001本(220mL)当日出荷自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料成分トルエン耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高耐熱ペイント(クリア)
武蔵ホルト(37件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本(312g)当日出荷一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!色クリア容量(g)312耐熱温度(℃)1093危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
ヒートペイント レッド
武蔵ホルト(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(300mL)当日出荷耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。付属品ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL)色赤質量(g)300耐熱温度(℃)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ハイヒートペイント300
武蔵ホルト(20件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(300mL)当日出荷耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。質量(g)300耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
耐熱ラッカースプレー クリア
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(400mL)6日以内出荷耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)色透明乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50保存温度(℃)20香り特性ベースシリコン樹脂危険等級Ⅱ比率最小固体:0.117危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200危険物の性状非水溶性
高耐熱ペイント(プライマー)
武蔵ホルト(24件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(312g)当日出荷一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!色グレー耐熱温度(℃)1093危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量173mL危険物の性状非水溶性
HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー
WURTH(ウルト)¥3,898税込¥4,2881本(300mL)当日出荷高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属色ライトグレー質量(g)コンテンツ:295容器エアゾール缶臭気特性密度(g/cm3)0.973ベース鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
マフラー用耐熱塗料
スリーボンド(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1缶(300mL)当日出荷耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ディーアップコート
ミヤコ自動車¥3,500税込¥3,8501本(100mL)当日出荷から5日以内出荷耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)用途ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
300ml 耐熱塗料(黒)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個欠品中約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。エスコ品番EA942AB-2色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
耐熱ラッカースプレー RAL9005
WURTH(ウルト)¥3,898税込¥4,2881本(400mL)6日以内出荷耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性。耐候性。耐久性。重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー用途適用領域。耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書。下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー色ジェットブラックRAL 9005温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20乾燥時間(分)防塵:10保存温度(℃)15~25ノズル丸型時間最小フラッシュオフタイム:5分相対湿度最大60%指触乾燥時間(分)20ベースシリコン樹脂危険等級Ⅱ作業距離(mm)最小/最大:200~250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L色数9005危険物の性状非水溶性耐用温度(℃)最大:650
耐熱スプレー ブラック
ダイゾーニチモリ¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷耐熱塗料スプレー用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色ブラック耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)15~30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
耐熱塗料 (半つや)
エスコ¥1,870税込¥2,0571本3日以内出荷半ツヤタイプ。各種加熱設備、加熱機器に。油性タイプ。手軽に塗装できます。暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に。適合【素材】アルミ、ステンレス、鉄色黒内容量(mL)300耐熱温度(℃)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
HT1400アドバンス 高耐熱性セラミックグリース エアーブラシ
WURTH(ウルト)¥9,798税込¥10,7781本(200mL)当日出荷高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属色ライトグレー質量(g)コンテンツ:335臭気マイルド密度(g/cm3)1.26ベース鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
耐熱塗料 (つや有)
エスコ¥2,430税込¥2,6731本3日以内出荷油性タイプ。ツヤ有タイプ。各種加熱設備、加熱機器に。手軽に塗装できます。暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に。適合【素材】アルミ、ステンレス、鉄色銀内容量(mL)300耐熱温度(℃)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
耐熱ブラック
FALCON¥1,998税込¥2,1981本(300mL)5日以内出荷有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。用途マフラー等の塗装色艶消しブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
耐熱防錆スプレー(ダークシルバー)
株式会社野中¥5,998~税込¥6,598~1本(0.42L)5日以内出荷200℃に加熱しても防錆力を発揮する防錆スプレー用途高温になる箇所(エンジン周辺、マフラー、ブレーキ)の防錆。塩害によるサビ汚れから金属を保護。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
300ml 耐熱塗料(半つや/銀)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌々日出荷用途各種加熱設備、加熱機器にエスコ品番EA942A-1色銀タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー シルバー
ダイゾーニチモリ¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷耐熱塗料スプレー用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
耐熱コート 914 シルバー
UNiCON(ユニコン)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)翌々日出荷600℃の高温に耐える耐熱性に優れた塗料で、塩害などによる腐食を防ぐと同時に、シルバー色によるデコレーション効果もあります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量136mL危険物の性状非水溶性
ウルトラ耐熱コーティングワックス
ジョイフル¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷ツヤ感復活。汚れの付着を抑え熱による劣化を防止する耐熱WAX.プロ仕様。逆さ吹き可能。用途車のメンテナンス成分シリコン系化合物・脂肪族炭化水素・噴射剤(LPG)容量(mL)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
耐熱シルバー
FALCON¥1,998税込¥2,1981本(300mL)6日以内出荷有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。用途マフラー等の塗装色艶消しシルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク ミニボトル
SHOW UP¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、シンナー60g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク
SHOW UP¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤0.9kg、シンナー300g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1200mL危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー(マフラー用シルバー)
ロイヤル化学研究所¥2,598税込¥2,8581本(300mL)7日以内出荷1蜜着力が良く、長期間塗膜を維持します。2耐候性、耐紫外線、耐塩害に優れてます。3遜色が少なく、長期間被塗物(マフラー等)の美観を維持します。4速乾性ですので作業も簡単です。用途自動車のマフラーなど耐熱性を要する鉄部色シルバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
モーエンアクア
キャピタルペイント¥14,980~税込¥16,478~1缶(3.5kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー危険物の類別非危険物
ホルツ ハイヒートブラック
武蔵ホルト¥2,398税込¥2,6381本(180mL)4日以内出荷車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする鉄部分に使用可能。 耐久性・密着性に優れ、変色が少ないのできれいに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃の場合)乾燥後約1時間で使用できます。寸法(mm)130×200×58色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ ハイヒートペイント
武蔵ホルト¥2,298税込¥2,5281本(180mL)4日以内出荷耐熱温度600℃で、車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃)乾燥後約1時間で使用できます。寸法(mm)53×53×145危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-S
オキツモ¥119,800税込¥131,7801缶(16kg)8日以内出荷耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品色銀主成分シリコーン樹脂系塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-B
オキツモ¥93,980税込¥103,3781缶(16kg)8日以内出荷耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品色黒耐熱温度(℃)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消し危険物の性状非水溶性
『耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用耐熱塗料
- 防錆塗料

































































![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)