グリースとは、潤滑油の一種で、圧力のかかる箇所や摺動部の潤滑を行う働きがあります。機械の歯車の摩耗を防ぎ、耐熱や耐水、耐久性の向上といった目的で使われる場合もあります。産業機械や自動車、家庭用機械など使用対象は幅広く、メンテナンスのために消費されます。グリースの種類によっては高速ベアリングに適していたり、四季を問わず様々な機械へ使える万能型であったりと特徴があるため、各々のシーンに合わせた使用が可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型) NIS亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型)NIS
56,980税込62,678
1缶
5日以内出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤トラスコ品番597-0449アッシュシルバータイプハケ塗り容量(kg)20容器塗料缶使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】84危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
”ニューTFEコート”(乾性被膜) ファインケミカルジャパン”ニューTFEコート”(乾性被膜)ファインケミカルジャパン
75,980税込83,578
1缶
9日以内出荷
対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。
用途作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りにシリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給仕様透明に近い乳白色の乾燥皮膜トラスコ品番810-6112材質四フッ化エチレン樹脂透明に近い乳白色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)-20~82危険物の類別非危険物
パンドー 19E スリーボンドパンドー 19Eスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(200g×10本)
4日以内出荷
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0573黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
パンドー 19D スリーボンドパンドー 19Dスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(200g×10本)
4日以内出荷
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0572黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
ニグルーブRM 18KG 出光NTGニグルーブRM 18KG出光NTG
79,980税込87,978
1缶(18kg)
7日以内出荷
各社自動車メーカー製造ラインにて採用、製造工場指定グリスです。 グリコール系合成油とナトリウム複合石けんを主体とし、防錆剤・酸化防止剤を有効に配合し、潤滑性・耐寒性・耐ゴム性・耐溶剤性に優れた特殊グリースです。 一般鉱油系グリースの使用が困難な低温領域での使用や、ゴム・プラスチックと金属間の潤滑、および耐溶剤性を必要とする箇所の潤滑に最適です。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキの全潤滑箇所に適する。JIS-K-2228 該当。石油化学プラント軸受の潤滑にも適する特性潤滑性、耐寒性、耐ゴム性、耐溶剤性成分ナトリウム複合石けん外観オレンジ色バター状危険物の類別非危険物
パルマックス RBG 協同油脂パルマックス RBG協同油脂
96,980税込106,678
1缶(18kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
自動車用グリース