絞り込み
電源タイプ
- 電源コード式(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- アイホン(161)
- ELPA(17)
- NASTA(ナスタ)(9)
- リーベックス(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エスコ(1)
- 森田アルミ工業(1)
- GLANSHIELD(1)
- マクサー電機(1)
- PROTECH(1)
- Aqara(アカラ)(1)
「電源タイプ」から絞り込む
電源コード式(1)

テレビドアホン みはり自動録画機能付き
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。 画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。※microSDカード(別売)挿入時のみ。 見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂色ホワイト/ガンメタリック質量(g)【親機】420、【子機】220取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)、【子機】露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】手動録画モード時・待機時/動作時:約1.5/約6、自動録画モード時・待機時/動作時:約5/約6電源【子機】モニター付親機より供給電圧(V)(50/60Hz)【親機】AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】129×29×169、【子機】97×36×129使用周囲温度(℃)【親機】0~40、【子機】-10~+50電源タイプ電源コード式画面サイズ【親機】約4.3型カラー液晶ディスプレイ通話方式【親機】音声交互自動切替方式周囲湿度(%)90以下
カメラ付玄関子機
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷アイリスオーヤマのテレビドアホンに接続できる増設用の玄関子機です。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載仕様最大画角:水平170°/垂直105°付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂色ブラック質量(g)220電源モニター付親機より供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×36×129防水性IPX4最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります
- インターホン
- ドアホン
- チャイム
- 玄関まわり用アクセサリー