5,459件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)

    帯電防止用リストストラップ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
    セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
  • はんだ用ブローケース goot(太洋電機産業)

    はんだ用ブローケース

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ホビー用 少量はんだ SD-70/SD-80シリーズ専用の詰め替えケースです。使用するはんだを変えても、ケースは共通で使用できます。透明なので内容物の残量が一目で確認できます。キャップ先端の丸穴から糸状のものが引き出せます。円錐キャップで取り出しもスムーズ。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)内寸(mm)Φ16×77(キャップ部含まず)耐熱温度(℃)40
  • プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松

    プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応)

    森松
    9,598税込10,558
    1枚ほか
    9日以内出荷
    電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
    材質PVC(軟質塩ビ)厚さ(mm)1.5グリーン表面抵抗値(Ω)5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘土タイプ放熱用シリコーン サンハヤト

    粘土タイプ放熱用シリコーン

    サンハヤト
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。
    仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 T50シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T50シリーズ

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
  • アース線接続用スナップファスナー DESCO

    アース線接続用スナップファスナー

    DESCO
    1,688税込1,857
    1袋(5個)
    当日出荷
    接地を安定させるカシメ型です。
    用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)トラスコ品番282-0838質量(g)37アズワン品番64-3974-41
  • ハヤコートリムーバー サンハヤト

    ハヤコートリムーバー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    659税込725
    1個(15mL)
    3日以内出荷
    ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。
    用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量15mL危険物の性状水溶性
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    欠品中
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • 交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-40RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • ソレイド HAKKO(白光)

    ソレイド

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    719税込791
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。セット内容ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)195質量(g)約40先端サイズ(mm)ニードル/5、フック/4
  • Weller LTシリーズ コテ先 Weller

    Weller LTシリーズ コテ先

    Weller
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WSP 80
  • はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光)

    はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶

    HAKKO(白光)
    289税込318
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
    用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)183
  • 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業)

    高密度実装用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)11長さ(m)約5.5線径(Φmm)0.6化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) ラプラス

    Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)

    ラプラス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
    用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで
  • はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ サンハヤト

    はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。
  • N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N51シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリーニングピン goot(太洋電機産業)

    クリーニングピン

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
  • 交換フィルター goot(太洋電機産業)

    交換フィルター

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1セット(3枚)
    当日出荷
    適合TP-100/100AS、TP-200/210シリーズセット内容スチールウール、フェルトA、フェルトB(各3組入)
  • 弁 2枚入 HAKKO(白光)

    弁 2枚入

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合FR410-81、FR4101-81、FM204-02、474-1、474-51、474-71、484、701-1トラスコ品番469-2128
  • 帯電防止クリーナー ホーザン

    帯電防止クリーナー

    ホーザン
    899税込989
    1缶(220mL)
    当日出荷
    帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
    トラスコ品番370-8543種別可燃性容量(mL)220危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)

    セラミックヒーターはんだこて

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
    電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 界面活性剤系簡易帯電防止液 コルコート

    界面活性剤系簡易帯電防止液

    コルコート(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた帯電防止効果が得られます(表面抵抗値108~109Ω)。環境衛生上安心して使用できます。拭き上げなくても透明性は損ないません。
    使用ガスLPG危険等級アズワン品番7-148-05危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
  • ハンダこてSB型替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ハンダこてSB型替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
  • DIP IC引抜治具 サンハヤト

    DIP IC引抜治具

    サンハヤト(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに
  • ESDバッグ(導電袋) ホーザン

    ESDバッグ(導電袋)

    ホーザン(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10枚)
    当日出荷
    内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
    種別導電バッグ材質PE(カーボン入)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡スチロールカッター silky(丸章工業)

    発泡スチロールカッター

    silky(丸章工業)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    お花・手工芸・工作などに最適です。作業に応じた角度が2段階に固定できます。磨耗による音がしません。プラスチックストッパーで確実にロックします。切りくずを気にすることなく、綺麗に切断することが出来ます。使用しない時には折りたたむことも出来、安全で携帯にも便利です。
    用途お花・手工芸・工作など。仕様折りたたみタイプ・プラスチックストッパー材質刃部:ステンレス6A材、本体:ABS樹脂全長(mm)240ホワイト質量(g)93刃長(mm)104表面(加工)サテン仕上げ
  • フラックスリムーバー ホーザン

    フラックスリムーバー

    ホーザン(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
    付属品ペン先×1本付仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性無色透明容量(mL)15質量(g)26外形寸法(mm)Φ19×143危険等級アズワン品番64-5106-71危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。
    付属品ペン先×1本付仕様鉛入り:可、鉛フリー:可容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 電池式はんだこて goot(太洋電機産業)

    電池式はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
    寸法(mm)222×40×28質量(g)68電源単3電池×4(別売)消費電力9W連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分最高使用温度(℃)450℃以上
  • RS PRO ESDラック RS PRO

    RS PRO ESDラック

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 前ホルダー HAKKO(白光)

    前ホルダー

    HAKKO(白光)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • 弁 HAKKO(白光)

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハロゲンフリーフラックス goot(太洋電機産業)

    ハロゲンフリーフラックス

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本(20mL)
    当日出荷
    鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ
    成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%トラスコ品番112-8325種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険物の性状非水溶性
  • 大型携帯バック 白 ガードナー

    大型携帯バック 白

    ガードナー(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した携帯バッグです。
    材質ポリエステル質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×320
  • ガス式はんだこてプロピエゾ goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこてプロピエゾ

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
    付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644全長(mm)175質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
  • はんだ用フラックス(銅・銅合金用) 日本スペリア

    はんだ用フラックス(銅・銅合金用)

    日本スペリア(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
    用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095種別半田付け質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
  • コードレス半田ゴテ(電池式) HAKKO(白光)

    コードレス半田ゴテ(電池式)

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    コードレスタイプなので携帯に便利です。
    トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ全長(mm)212(除キャップ)質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
  • 静電気除去テープブラシ STAC404 TGK(東京硝子器械)

    静電気除去テープブラシ STAC404

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
    仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404全長(mm)1000毛丈(mm)35
  • ステンレスポット HAKKO(白光)

    ステンレスポット

    HAKKO(白光)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    選べる交換用はんだ槽
    適応FX-301B-01、FX-300-01

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品