絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- HAKKO(白光)(1,161)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(393)
- エスコ(319)
- ホーザン(306)
- DESCO(300)
- RS PRO(217)
- メトカル(105)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- SCS(87)
- ENGINEER(エンジニア)(80)
- アズワン(78)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(66)
- アキレス(63)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- TRUSCO(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
15ページ目: はんだ関連・静電気対策用品
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

銅管ソルダー
エスコ(12件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度線径(Φmm)2質量(g/巻)500融点(℃)240
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
アズピュア(アズワン)¥489~税込¥538~1袋(100枚)ほか当日出荷静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
静電保護シート 12inch
シルエットジャパン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。対応商品CAMEO5 / CURIO2粘着性なし粘着面(mm)305×305
アズピュアESDシートII 導電マット
アズピュア(アズワン)¥31,600税込¥34,7601巻当日出荷静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2質量(kg)16色緑アズワン品番4-6088-01幅×長さ(mm)600×10000
ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)
大洋シーアイエス¥1,140税込¥1,2541個当日出荷昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73
静電気除去テープ
エスコ¥3,370税込¥3,7071巻当日出荷対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
電子工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥679税込¥7471個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)16長さ(m)約3.2線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップバンド ゴムバンド
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。用途静電気除去に。トラスコ品番217-8992材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)18バンド幅(mm)18寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)180
静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
クリーナースポンジ
ケニス¥1,998税込¥2,1981式当日出荷お手持ちの電動ドライバーに装着するだけで、キズ取りから仕上げまで手軽に行えます。付属品メラミンフォーム(クリーニング用)粒度#320ブラウン(キズ取り)/#500ベージュ(小キズ取り)/#800オレンジ(磨き)/#1000ピンク(仕上げ)直径(Φmm)75アタッチメント6.35mm六角軸 マジックタッチパックパット
導電性クッションマット
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。用途静電気対策と疲労軽減仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)12質量(g)550寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
アースターミナル
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。付属品取付用ビス2本質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子4口(ネジ径M4)
クッションドリルセット 鉄工用
ベッセル¥6,998税込¥7,6981セット(14本)当日出荷高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。 振れやガタを低減するクッションリング効果。(1.5~6.0mm) 溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。(1.5~6.0mm) X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。(3.0~7.0mm) 先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。(6.5、7.0mm) 持ち運びに便利な専用ボックス入り。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0mm 各1本刃先ドリル
ESDシールドバッグ(4層タイプ)
アズワン¥3,200~税込¥3,520~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
タックシート
サカセ化学工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から16日以内出荷用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替質量(g)110
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
耐食ビット付ハンダゴテ
ホーザン(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から3日以内出荷鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ
ホーザン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル)適合H-762/H-767JISクラス2(0.75級)
イオナイザー
ホーザン¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品