5,410件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレガード LION(ライオン)

    エレガード

    LION(ライオン)(5件のレビュー)
    389税込428
    1本(75mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
    使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • 作業ヘルパー 逆作用ピンセット ツイ・サポ goot(太洋電機産業)

    作業ヘルパー 逆作用ピンセット ツイ・サポ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
    用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ

    静電気除去ブラシ ハンド型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
    用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。材質(柄部)材質(毛)サンダーロン販売区分業務用
  • 静電マット アズワン

    静電マット

    アズワン(1件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2引張強度140kg/cm表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    適合機種FR-400、FR-410質量(g)10
  • イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC

    イオナイザ(ファンタイプ) IZF10

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
    材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
  • スプリングフック ホーザン

    スプリングフック

    ホーザン(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    シンプルなステンレス製スプリングフック
    トラスコ品番469-7090材質ステンレス全長(mm)200質量(g)9ハンドル径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FX-100、HAKKO FX-1002
  • 電気用フラックス goot(太洋電機産業)

    電気用フラックス

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    439税込483
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
    成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%種別半田付け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 交換銅チップ goot(太洋電機産業)

    交換銅チップ

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先(銅チップ)です。
  • ソルダーエイド(H-740単品) ホーザン

    ソルダーエイド(H-740単品)

    ホーザン(3件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    H-740の単品になります
    質量(g)15
  • ホットナイフセット HAKKO(白光)

    ホットナイフセット

    HAKKO(白光)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
    トラスコ品番367-8491セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き質量(g)180径(Φmm)4消費電力(W)40最高温度(℃)(刃先)約350切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
  • コードレスはんだごてVersatip BOSCH(ボッシュ)

    コードレスはんだごてVersatip

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
    用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1質量(g)135本体寸法(mm)210×34×25使用ガスブタンガス熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90ガス消費量(g/h)12加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスロープ 3mmタイプ エクシール

    アルミスロープ 3mmタイプ

    エクシール
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
    用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)3シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
    セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-25083用 ステイプルピン CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 ステイプルピン

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(50本)
    当日出荷
    品番:ST-25083用・ステーブルです。
  • N60シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N60シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
    固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • オーバーホールクリーナー ホーザン

    オーバーホールクリーナー

    ホーザン(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(500mL)
    当日出荷
    油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外
    用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)トラスコ品番370-8551質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業)

    ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
    用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて部 FX-9701 24V-95W HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-9701 24V-95W

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)消費電力(W)こて部:95 (24V)ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
  • 静電気除去パッド ホーザン

    静電気除去パッド

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。 導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。 機能が一目で分かる印刷付き。 EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。 半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
    付属品固定テープ厚さ(mm)1.5質量(g)60径(Φmm)ホック:7寸法(幅W×長さL)(mm)180×135RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • ハイパーソフト放熱シート 5589H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 5589H

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
    用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用危険物の類別非危険物特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    交換こて先です。
  • 交換ブラシ goot(太洋電機産業)

    交換ブラシ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合ST-40/ST-22/ST-27/ST-28/ST-29質量(g)35
  • コテライザー こて先(90オート、N-70共用) 中島銅工

    コテライザー こて先(90オート、N-70共用)

    中島銅工(11件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途コテライザー70・90オート用半田ゴテチップ適合コテライザー70・90A・90B・90C
  • フラックスリムーバー ホーザン

    フラックスリムーバー

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(400mL)
    当日出荷
    人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
    トラスコ品番359-9469無色透明質量(g)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • ハリケーンブロアーM UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    ハリケーンブロアーM

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業寸法(mm)全長111×45質量(g)28
  • 交換カッターユニット goot(太洋電機産業)

    交換カッターユニット

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
    奥行(mm)87刃幅(mm)6
  • セロファン goot(太洋電機産業)

    セロファン

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10枚)
    当日出荷
    仕様HS-40/50用サイズ70×300mm
  • フラックスクリーナー ホーザン

    フラックスクリーナー

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(480mL)
    当日出荷
    ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
    用途プリント基板上のフラックス洗浄に。仕様有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カード HAKKO(白光)

    カード

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • SMD-21用特殊ハンダ サンハヤト

    SMD-21用特殊ハンダ

    サンハヤト(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    タイプ一般タイプ
  • ソルダーウィック(はんだ吸取線) サンハヤト

    ソルダーウィック(はんだ吸取線)

    サンハヤト(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
    用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
  • 交換こて先 HAKKO(白光)

    交換こて先

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    適合ハンダゴテはんだこてジュニア
  • ACアダプター LINKMAN

    ACアダプター

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
    仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)

    こて先温度計 FG-100B/(℃)

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品