3,952件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンペン 穂先 ブラシタ(極細) 日本ボンコート

    ボンペン 穂先 ブラシタ(極細)

    日本ボンコート
    2,798税込3,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
    用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。トラスコ品番823-0658種別半田付け全長(mm)71質量(g)20タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ) アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ)

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    9,009税込9,910
    1箱(5個)
    欠品中
    コードレスタイプのリストストラップです。 バンドは導電繊維入りゴムバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    トラスコ品番818-8089寸法(mm)28×40×14質量(g)約20コードなしアズワン品番1-4266-51材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • ハッコーFS-150 フラックスリムーバー HAKKO(白光)

    ハッコーFS-150 フラックスリムーバー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    除去率UPしたフラックスリムーバー。 強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。
    用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)トラスコ品番778-2250
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
    付属品コテ先HS-132トラスコ品番475-5481全長(mm)200質量(g)75電源(V)100消費電力(W)50電源コード(m)1.5ヒーターHS-130設定温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
  • 交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)

    交換セラミックヒーター

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ゴム足 HAKKO(白光)

    ゴム足

    HAKKO(白光)
    139税込153
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7
  • こて先 3BCZ型 HAKKO(白光)

    こて先 3BCZ型

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3BCZ型
  • 電源アダプタ ベッセル

    電源アダプタ

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • チッソ用ホース アサダ

    チッソ用ホース

    アサダ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部のサイズ1/4
  • 替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)

    替ノズルΦ1.5スリム

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
  • 非帯電PVCシート アズワン

    非帯電PVCシート

    アズワン
    15,140税込16,654
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)
  • 導電スコップ アズワン

    導電スコップ

    アズワン(1件のレビュー)
    891税込980
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)98×295×68容量(mL)670本体寸法(mm)98×295×68アズワン品番1-7855-01
  • コテライザー こて先(150オート、150共用) 中島銅工

    コテライザー こて先(150オート、150共用)

    中島銅工(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途コテライザー150・150オート用半田ゴテチップ適合コテライザー150質量(g)30
  • クリップ付スタンドルーペ TRUSCO

    クリップ付スタンドルーペ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
    用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9113幅(mm)ワーク 120~200質量(g)530種類スタンドルーペ倍率2.5倍レンズ径(Φmm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200材質(レンズ)ガラスベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
  • SSシリーズI型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズI型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別標準
  • スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50 石川金属

    スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50

    石川金属
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.70固相/液相温度(℃)約183/約215合金組成(Wt%)Sn:50、Pb:残部広がり率(%)酸化板:90以上
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    適合18・18G用
  • ESDパーツケース(透明) ホーザン

    ESDパーツケース(透明)

    ホーザン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
    用途電子部品の輸送、保管。付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3545材質導電性プラスチック質量(g)420容量(L)1.7有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)1011以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ホック付きアイテムの静電気対策用アースが確保しにくい現場に。オスホック(7mmΦ)付きの導電性カラーマット等のアースを接地コンセントから確保できるアース線です。
    付属品アースシール付寸法1.25mm2×2m径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所)

    パワーコントローラー

    SURE(石崎電機製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
    用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
  • 鉛フリーはんだ プリント基板用 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ プリント基板用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    用途プリント基板用仕様ヤニ入りトラスコ品番585-2233長さ(m)約0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
  • ポストフラックスペン goot(太洋電機産業)

    ポストフラックスペン

    goot(太洋電機産業)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。
    用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。トラスコ品番641-7235セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷
    400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
    セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸取線 goot(太洋電機産業)

    吸取線

    goot(太洋電機産業)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去に幅(mm)1
  • はんだ用フラックス TRUSCO

    はんだ用フラックス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適です。 ハケ付きなので塗布が簡単です。 ・信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
    用途電子部品はんだ付けに。トラスコ品番207-5834材質/仕上アルコール、ロジン、活性剤容量(mL)30質量(g)26臭気アルコール臭危険等級アズワン品番64-8719-01色調単褐色危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量19mL危険物の性状水溶性
  • ステップマットSK 産研科学

    ステップマットSK

    産研科学
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(緩やか放電)します。 ●マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し機械の誤動作などが、起きにくくなります。 ●裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑らないです。 ●薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
    用途人体帯電の軽減寸法(mm)450×580質量(g)90±5素材(表面)アクリル/ナイロン(縁) ナイロン55%、ポリエステル45%(裏面)基布:ポリエステル100% (コ-ト面):発泡ウレタン樹脂
  • ESDマットアースキット ベッセル

    ESDマットアースキット

    ベッセル
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
    用途テーブル、フロアーマット用アースキットトラスコ品番198-3564
  • プレフィルター HAKKO(白光)

    プレフィルター

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
    対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • プレフィルター 10枚入り HAKKO(白光)

    プレフィルター 10枚入り

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1セット
    欠品中
    空気清浄式吸煙器 FA-431用プレフィルター
    対応製品HAKKO FA-431サイズL
  • 交換部品交換パーツ HAKKO(白光)

    交換部品交換パーツ

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途保守部品用
  • マグスタンドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    マグスタンドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。 キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。 強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。 高さ・角度・方向が自由に変えられます。
    質量(g)283寸法(幅W×高さH)(mm)390×110長さ(cm)(アーム)23レンズ径(Φmm)100倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガストーチ用ボンベ SK11

    ガストーチ用ボンベ

    SK11(3件のレビュー)
    739税込813
    1本(200g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。
    用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。材質(本体)鉄(ブリキ)ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)材質(キャップ)プラスチック吸収体天然由来(紙)
  • デンキトールワイパー 日本バイリーン

    デンキトールワイパー

    日本バイリーン
    2,998税込3,298
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    ふき取り面に「デンキトール」を用いた静電気除去ワイパーです。
    材質ポリエステル・ナイロン・レーヨン・導電性ポリマー寸法(mm)200×158(実測値)日本緑十字社品番354044
  • 放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90 Taica

    放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90

    Taica
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
    用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度90(針入度1/10mm)伸び(%)480体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013引張強度(MPa)0.14熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5危険物の類別非危険物
  • 交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-80HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • メンテナンス用工具セット goot(太洋電機産業)

    メンテナンス用工具セット

    goot(太洋電機産業)
    8,998税込9,898
    1セット(13点)
    当日出荷
    携帯に便利な高級メンテナンス用工具セット
  • ドリル刃 goot(太洋電機産業)

    ドリル刃

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングドリル ドリル刃です。
  • 帯電防止PVCフィルム CCT

    帯電防止PVCフィルム

    CCT(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止幅(mm)1370厚さ(mm)0.3長さ(m)30伸び(%)縦170、横210幅(m)1.37RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品