5,455件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコン系ローラー向け転写パット audio-technica

    シリコン系ローラー向け転写パット

    audio-technica
    23,980税込26,378
    1セット(2冊)
    3日以内出荷
    シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
    適合機種シリコン系ゴム材質LDPE寸法(mm)335×195乳白色枚数100枚/冊
  • CAMEO 静電マット ホワイト シルエットジャパン

    CAMEO 静電マット ホワイト

    シルエットジャパン
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
    ホワイト対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
  • Portrait 静電マット シルエットジャパン

    Portrait 静電マット

    シルエットジャパン
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
    サイズレター対応商品Portrait4粘着面(mm)216×305粘着タイプ静電吸着
  • CAMEO 静電マット ブラック シルエットジャパン

    CAMEO 静電マット ブラック

    シルエットジャパン
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
    ブラック対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
  • コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45用ACアダプタ SMC

    コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45用ACアダプタ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    45日以内出荷
    用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45用 クリーニングキット SMC

    コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45用 クリーニングキット

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    45日以内出荷
    用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 分岐ケーブル SMC

    コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 分岐ケーブル

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    45日以内出荷
    用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用高電圧電源付コントローラ SMC

    コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用高電圧電源付コントローラ

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    45日以内出荷
    用途IZT44シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series SMC

    コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    45日以内出荷
    高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
    用途バー+高電圧電源付コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロスタット XC2 シムコ(SIMCO)

    エアロスタット XC2

    シムコ(SIMCO)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
    用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリトラスコ品番697-6108幅(mm)360高さ(mm)180奥行(mm)190電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)4.25イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電式
  • ESD対策コーティング剤 ホーザン

    ESD対策コーティング剤

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
    性能抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様容量100g(91mL)抵抗(Ω)1×106≦Rp<1×109※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様塗布面積(m2)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用はんだごてクリーナーRudra2 昭立電気工業

    ロボット用はんだごてクリーナーRudra2

    昭立電気工業
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    サイクロン状の気流を発生させる為、はんだくずは下方向に除去されます。その為飛散が抑えられ、クリーナー周辺を綺麗に保ちます。ブラケット付きの為、既存のロボットへの設置が簡単です。設置角度はネジで変更ができます。(0°~15°)。完全固定されている為、時間が経ってもエアーブロー箇所がずれません。マグネット式なので、ロボットを止めずに清掃可能です。
    用途ロボット用はんだこてのこて先クリーニング専用幅(mm)156高さ(mm)150奥行(mm)120
  • 【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚  1m巾 テラモト

    【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚 1m巾

    テラモト
    32,980税込36,278
    1枚
    19日以内出荷
    目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート
    用途精密工場、デスク、通路などに材質NBR厚さ(mm)約2質量(kg/m2)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • InertMask チューブ コイル 7510シリーズ ジーエルサイエンス

    InertMask チューブ コイル 7510シリーズ

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    InertMask処理を行うことにより、金属の表面活性を抑制し、サンプルの配管等への吸着を低減できます。InertMaskの表面は撥水性となり、300℃までの高温で使用できます。また、ステンレス表面と比較して耐酸性が向上します。
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
    用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
  • 替こて先ホットナイフGP510用 goot(太洋電機産業)

    替こて先ホットナイフGP510用

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-8306幅(mm)こて先:8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止ポリバッグ PBシリーズ アズワン

    静電気防止ポリバッグ PBシリーズ

    アズワン
    3,861税込4,247
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1内寸法(mm)300×450表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12アズワン品番1-7054-14
  • T-Global製 高熱伝導性両面粘着シート ワイドワーク

    T-Global製 高熱伝導性両面粘着シート

    ワイドワーク
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    熱伝導性粘着シートの中でも熱伝導率が2W/m・Kと高い熱伝導率を誇ります。優れた粘着性を有しています。非常に柔らかく柔軟性に優れています。サイズが250mm×150mmと大判ですので、大きな放熱器にも使えます。ハサミ、カッター等で簡単に切断・加工ができます。
    温度範囲(℃)使用:-30~120温度(℃)ガラス転移:-30使用温度(℃)短時間:200(30秒)絶縁破壊電圧(kV)(Vac)5KV、(Vdc)6KV密度1.8g/cm3剥離強度(N/25mm)>8/in(90°はくり)熱伝導率(W/mk)2/m・Kサイズ(mm)250×150×厚さ0.18アズワン品番64-0788-47危険物の類別非危険物
  • セキュリティバッグ 1袋 50枚入 アズワン

    セキュリティバッグ 1袋 50枚入

    アズワン
    3,090税込3,399
    1袋(50枚)
    翌々日出荷
    一度封をすると開封時に痕跡が残るため、輸送時に不正が行われていないかを一目で確認できます。側面に印刷が施されているため、切断して再封印しようとしてもその痕跡を残します。ボールペンで書き込み可能で、対象物の運用や管理に役立ちます。透明なので内容物に異常があった場合は一目で分かります。
    材質LLDPE寸法(mm)250×350×0.06耐熱温度(℃)-25~+60アズワン品番4-6662-01
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    8,098税込8,908
    1本
    7日以内出荷
    MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。
    形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    8,698税込9,568
    1セット(4本)
    7日以内出荷
    フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
    高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱拡散シート 竹内工業

    熱拡散シート

    竹内工業
    3,398税込3,738
    1巻
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・薄型のIT機器内の熱対策に最適です。・熱対策と電磁波シールドの両性能を備えています。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 (D52) HAKKO(白光)

    こて先 (D52)

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    T31シリーズFX-1101用のこて先です。
    用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)400こて部5.2D型
  • こて先 (D52) HAKKO(白光)

    こて先 (D52)

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    T31シリーズFX-1101用のこて先です。
    用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
  • 鉛フリーハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO

    鉛フリーハンダ(ヤニ入)

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
    成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
  • 導電性カラーマット(1×10m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×10m)

    ホーザン
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)30グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット(1×1m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×1m)

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型プローブ イマダ

    平型プローブ

    イマダ
    3,500税込3,850
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    圧縮することで、スポンジケーキ・果物・ハンバーグ、チーズ・カスタード・調味料などの固体状や半固体状食品の弾力や粘り気測定にご利用いただけます。広い面で荷重を受けることができるため、しっかりと押すことができます。そのため、粘度の測定にも適しています。標準サイズ以外での特注も可能で、幅広いサンプルに対応します。
    用途FR-HAシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径20~50mm食品の測定用平型プローブです。一定面積でサンプルを圧縮し、スポンジケーキ・果物・ハンバーグなどの弾力、チーズ・カスタード・調味料などの粘り気測定に最適です。
  • 12V コードレスはんだごて CI90 コンパクトツール

    12V コードレスはんだごて CI90

    コンパクトツール
    17,980税込19,778
    1セット
    欠品中
    12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き
    仕様5段階首振り機構セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り寸法(mm)50×60×290質量(kg)0.39(本体+電池パック)最大出力(W)90最高温度(℃)400AC電源アダプタ(V)電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12充電時間(時間)約6電池パック電圧/DC12V 容量/2,000mAh加熱時間約30秒
  • めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ) マルイ鍍金工業

    めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ)

    マルイ鍍金工業
    33,980税込37,378
    1本(100mL)
    当日出荷
    めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
    危険物の類別非危険物
  • コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径 コテライザー

    コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径

    コテライザー
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
    用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
  • 糸はんだ 60% goot(太洋電機産業)

    糸はんだ 60%

    goot(太洋電機産業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニなしトラスコ品番112-8306長さ(m)250化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190線径(mm)3入数(本)4
  • 替センサー POTー100/200C用 goot(太洋電機産業)

    替センサー POTー100/200C用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番364-4704適合機種POT-100C/POT-200C
  • 熱伝導性フェイズチェンジシート アイネックス

    熱伝導性フェイズチェンジシート

    アイネックス
    839税込923
    1個
    当日出荷
    CPUやチップとヒートシンクの間に挟んで使用します。熱により軟化して密着性が向上することで放熱性能を発揮します。7.5W/m・Kの高い熱伝導率です。50℃~70℃の間で軟化すると、初期パッドの厚さは35μmほどの薄いボンドラインまで減少します。接触面の優れた濡れ性と空気の置換があいまって、優れた低熱抵抗です。2000時間のさまざまなエージング試験の結果、動作温度150℃での信頼性が実証されています。特殊ポリマーマトリックスは、熱伝導グリスや他のフェイズチェンジマテリアルと比較して、優れた耐ポンプアウト性を提供します。シリコーン非配合により、適度な粘着性があります。Laird Technologies, Inc.製 Tpcm 7125
    グレー使用温度(℃)-40~125厚さ(μm)【ボンドライン(BLT)】35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.13体積抵抗率(Ωcm)5.4×1015Ω・cm難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)7.5誘電率31.54 (1MHz)軟化温度(℃)50~70危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.10℃・cm2/W (10psi/70℃時)、0.06℃・cm2/W (50psi/70℃時)
  • 70・90オート用オプション品 宝商

    70・90オート用オプション品

    宝商
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
    仕様●コテライザー90オート・70共用オプションパーツ●適合コテ:90オート・70●コテ先寸法(mm):Φ3アズワン品番68-1891-38
  • 除電ブラシ ステンレス繊維:テープタイプ 10本入 STシリーズ ケンエー

    除電ブラシ ステンレス繊維:テープタイプ 10本入 STシリーズ

    ケンエー
    7,798税込8,578
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:コピー機の排紙部や入口など
  • 除電ブラシ サンダーロン繊維:テープタイプ 10本入 ZTシリーズ ケンエー

    除電ブラシ サンダーロン繊維:テープタイプ 10本入 ZTシリーズ

    ケンエー
    6,698税込7,368
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン(R)繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
  • リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/Bシリーズ HAKKO(白光)

    リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/Bシリーズ

    HAKKO(白光)
    91,980税込101,178
    1式
    3日以内出荷
    FG-465とFG-470を接続し、フットウェアとリストストラップの同時測定が可能です。測定データの自動保存、合否判定の外部出力ができます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品