絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- HAKKO(白光)(1,161)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(393)
- エスコ(319)
- ホーザン(306)
- DESCO(300)
- RS PRO(217)
- メトカル(105)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- SCS(87)
- ENGINEER(エンジニア)(80)
- アズワン(78)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(66)
- アキレス(63)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- TRUSCO(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
42ページ目: はんだ関連・静電気対策用品
商品豆知識

除電ブラシ(ノンスパーク)
アキレス¥89,980~税込¥98,978~1箱(10本)3日以内出荷自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。電極通常電極電極長H(mm)20
はんだカット機能付供給装置
HAKKO(白光)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。セット内容本体・アダプタ・取扱説明書質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)はんだ送り速度(mm/s)27ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
ハンダ除去機
ENGINEER(エンジニア)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック設定温度(℃)350~500(連続可能)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1451質量(g)8
耐電用ゴムマット 1m
渡部工業¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷耐電用マットの1mカット品です。用途接地感電事故の防止にトラスコ品番536-0364材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3色黒長さ(m)1試験電圧(V/1分)10000RoHS指令(10物質対応)対応
替ヒーター PXー280AS/480AS用
goot(太洋電機産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止バッグ ジッパー型 百枚
TGK(東京硝子器械)¥8,098~税込¥8,908~1袋4日以内出荷袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプジッパー型
やに入りはんだ R4-MFJ-3
石川金属¥16,980~税込¥18,678~1箱(500g)ほか11日以内出荷から16日以内出荷良好なぬれ性と低飛散を両立しております。低Agであるため、コストパフォーマンスが良く、作業性を重視したい方におすすめです。用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.11絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA
信越化学工業¥21,980~税込¥24,178~1箱(5枚)当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE
信越化学工業¥49,980~税込¥54,978~1箱(5枚)ほか当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5枚)13日以内出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08
高硬度放熱シリコーン TC-CG
信越化学工業¥3,898~税込¥4,288~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
PX-280専用耐熱保護キャップ
goot(太洋電機産業)¥359税込¥3951個5日以内出荷耐熱シリコンゴム製で、こて先周辺の金属部を完全に覆って保護します。従来品(TQ-CAP)よりコンパクトに収納できます。押し込む/引っ張るだけの簡単装着です。
ハンダ付け技能練習セット
サンハヤト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷これからはんだ付けをおこなう方の練習用に。従来品(CT-ST10)のリニューアル品です。鉛フリー、共晶ハンダどちらにも対応した、はんだ付けトレーニングキットです。スズメッキ線やチップ部品など11種類63個の部品が同梱されています。同じ条件ではんだ付けすることにより、技術レベルの判定もしやすくなり、技術向上に役立ちます。付属品(セットの内容)。IC(2.54mmピッチDIPタイプ)×2、IC(1.27mmピッチSOPタイプ)×3、チップ抵抗(3225、3216、2012)×各10、コンデンサ(ディスクリートタイプ)×5、ビニール線 AWG20茶色(40mm)×2・AWG24青色(60mm)×4・AWG26橙色(70mm)×6、スズめっき線 Φ0.6(20mm)×8・Φ0.8(100mm)×3材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)190×130×15(包装を含む)質量(g)47(包装を含む)本体寸法(mm)116.84×88.9×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックスRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンブロアーマルチノズル
ハクバ写真産業¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷カメラや交換レンズ、パソコン周辺機器などのメンテナンスに便利な高機能ブロアーです。用途に応じて使い分けられるマルチノズル仕様が最大の特徴で、広範囲を効率よく清掃できるロングノズルと、細かな隙間や精密部分のホコリを狙って吹き飛ばせるソフトショートノズルを付属しています。さらにブラシも装着できるため、こびりついたゴミをかき出しながら清掃することが可能です。 。本体には耐久性に優れたシリコンゴムを採用。手のひらにフィットする握りやすい形状で、滑りにくいグリップデザインにより安定したポンピングを実現します。先端が柔らかいショートノズルは機材に接触しても傷を付けにくく、大切なカメラやOA機器の清掃にも安心して使用できます。 また、立てて置けるスタンド形状やストラップホールを備え、使いやすさや携帯性にも配慮。1台で幅広いクリーニング用途に対応できるため、カメラユーザーはもちろん、デスク周りの機器を手軽にメンテナンスしたい方にもおすすめのアイテムです。
Weller 二層式スポンジ SP100 5個入
Weller¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷Weller の2層クリーニングスポンジ。ハンダやオキシドを除去することで、はんだごての先端を綺麗な状態に保ちます。用途コテ先クリーニング用品。ハンダの除去、オキシド除去適合本体WDH/WSRシリーズ内容1セット5個入り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×55×16
Weller 一層式スポンジ SP100 5個入
Weller¥3,398税込¥3,7381セット5日以内出荷Weller の単層クリーニングスポンジ。ハンダやオキシドを除去することで、はんだごての先端を綺麗な状態に保ちます。用途コテ先クリーニング用品。ハンダの除去、オキシド除去適合本体WDH/WSRシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×55×16
Weller WSR 203 コテ台
Weller¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷WMRTマイクロはんだ除去ピンセット用安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WMRT、WMRT MS対応マイクロはんだ除去ピンセット適合本体マイクロピンセット(デソルダリングツィーザー) WMRT WMRT MS 専用方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
Weller WSR 200 コテ台
Weller¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WXMPS MS、WXUPS MS、WXMP、WXUP、WTP90、WXP90(MSバリアントを含む)と互換性があります。適合本体WTP90 WXMP WXMP MS WXMPS MS WXUP MS WXUPS MS WXP90(各MSバリアント機種を含む)サイズ(cm)19.69 x 14.68 x 7.7方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
リストストラップチェッカー
ホーザン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェックできます。静電気対策の規格(RCJS)に対応しています。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカーです。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様です。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付です。付属品ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付トラスコ品番699-6058幅(mm)70(突起部含まず)高さ(mm)28(突起部含まず)奥行(mm)115(突起部含まず)電源積層(6F22)電池×1 付表示LOW・・・リストストラップ ≦ 750kΩ、GOOD・・・750kΩ < リストストラップ < 9MΩ(※GOODでブザーが発音します。)、HIGH・・・9MΩ ≦ リストストラップ電源コード(m)0.45電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%外径(mm)70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)、電極は25Φ×160(金属部は150)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品