イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
188件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチジョイント(セット) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(セット)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ノズルホース等の脱着が簡単になります。
    仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • フィンクリーナーブラシ イチネンTASCO

    フィンクリーナーブラシ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
    全長(mm)300毛材ステンレスワイヤー製ブラシ幅(mm)100
  • エアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナー コーイング

    エアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナー

    コーイング
    2,698税込2,968
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄使用方法使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)洗浄温度:室温洗浄時間:吹き付け後5~10分洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。pH(原液)13.0以上比重1.15~1.25
  • フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCO

    フレキシブルランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)390
  • エアコン洗浄プロ404 アルミフィン・フィルターの除菌・防錆・中和 コーイング

    エアコン洗浄プロ404 アルミフィン・フィルターの除菌・防錆・中和

    コーイング
    3,198税込3,518
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げ使用方法アルミフィン・フィルターを洗浄・水洗後、10倍希釈した本品を高圧洗浄機でスプレーしてください。スプレー後の水洗いは必要ありません。pH5.5~8.0以上
  • ドレンホースクリーナーソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホースクリーナーソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7408材質ABS樹脂質量(g)50パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
  • スプレーガン イチネンTASCO

    スプレーガン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
    容量(mL)550胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
  • エアコン洗浄用カバー (壁掛用) エスコ

    エアコン洗浄用カバー (壁掛用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,530税込2,783
    1枚(1枚)
    当日出荷
    壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
    用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1
  • バルブ付ハンドル イチネンTASCO

    バルブ付ハンドル

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・壁掛け用エアコンの洗浄の際は別売の壁保護用シート、支持金具を使用してください。
    用途一般壁掛エアコンの洗浄に
  • エアコンフィンツール JAPPY

    エアコンフィンツール

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能 エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に
    仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15全長(mm)106質量(g)75
  • バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリー式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
    付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
  • ボールコック イチネンTASCO

    ボールコック

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
  • フィンブラシ イチネンTASCO

    フィンブラシ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
  • 洗浄ノズル イチネンTASCO

    洗浄ノズル

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • フィンクリーナーブラシ エスコ

    フィンクリーナーブラシ

    エスコ
    5,280税込5,808
    1本
    翌々日出荷
    曲型(アングル型)になっています。
    用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)300材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)ブラシ幅(mm)120
  • エアコン洗太郎プロ用品一式 BIGM(丸山製作所)

    エアコン洗太郎プロ用品一式

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1式
    当日出荷
    質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
  • ジャストフィット電磁弁オープナー アサダ

    ジャストフィット電磁弁オープナー

    アサダ
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    フロン回収時、冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収します。
    トラスコ品番759-6995質量(g)100適合サイズ(mm)Φ10、12.5、15、18大きさΦ42mm×(H)30mm
  • ユニバーサルノズル イチネンTASCO

    ユニバーサルノズル

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • 壁保護用シート イチネンTASCO

    壁保護用シート

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
    寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
  • 天井カセット用シート装着クリップ(10個入) イチネンTASCO

    天井カセット用シート装着クリップ(10個入)

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1セット
    翌々日出荷
    幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ。材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム。10個入り
  • 排水用延長ホース アサダ

    排水用延長ホース

    アサダ
    959税込1,055
    1個
    欠品中
    長さ(m)1.5
  • 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO

    噴霧器(乾電池式)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
  • ワンタッチジョイント(メスカプラー) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(メスカプラー)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • オープン型エアコン洗浄シート イチネンTASCO

    オープン型エアコン洗浄シート

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
  • ドレインクリップ JAPPY

    ドレインクリップ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1袋(25個)
    翌日出荷
    ソーラーパネルの端部に溜まる水を排水し汚れにくくします。工事不要の簡単取り付け。屋外耐用年数20年以上
    材質ポリアセタール適合厚さ(mm)【ソーラーパネル】25~45
  • サクションポンプ 真空式ドレンホース用 ジェイワークスプランニング

    サクションポンプ 真空式ドレンホース用

    ジェイワークスプランニング
    1,398税込1,538
    1本
    9日以内出荷
    *エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!。エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・。ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。
    用途ドレンホースの詰まりを解消!材質(本体)ポリプロピレン・スチール幅(cm)(約)9.5長さ(cm)(約)47適合ホース内径(Φmm)14 / 16奥行き(cm)(約)6.2
  • ユニバーサルノズル支柱 イチネンTASCO

    ユニバーサルノズル支柱

    イチネンTASCO
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • 600mm ラジエータークリーニングブラシ エスコ

    600mm ラジエータークリーニングブラシ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃にエスコ品番EA109RA-1全長(mm)600質量(g)152毛丈(mm)約53材質(ブラシ部)馬毛材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)5×220
  • 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 小 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 小 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    吹出口4方向用。天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)900×900(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(小型)
  • チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲン

    チューブクリーナー専用洗浄液

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
  • レバーコック イチネンTASCO

    レバーコック

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    TA352WL用オプション品
  • 吐出ノズル イチネンTASCO

    吐出ノズル

    イチネンTASCO
    939税込1,033
    1台
    当日出荷
    TA352WL用アクセサリー
  • 防水作業マット(ハーフサイズ) イチネンTASCO

    防水作業マット(ハーフサイズ)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    サイズ…(タテ×ヨコ)900×1800mm
  • エアコン洗浄機 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアコン洗浄機

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
    セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
  • エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
    セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)質量(kg)4.2電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)流量(L/min)4洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
  • ドレンホースクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホースクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7407材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂質量(g)270パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
  • 木柄真鍮ブラシ イチネンTASCO

    木柄真鍮ブラシ

    イチネンTASCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様サビ取り、汚れ落としに。 全長…230mm
  • ハンドポンプスプレー イチネンTASCO

    ハンドポンプスプレー

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
    寸法(mm)250×180Φ容量(L)1
  • 洗浄機用ノズルガン イチネンTASCO

    洗浄機用ノズルガン

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)720
エアコン洗浄部材