カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(71)
- エアコンカバーサービス(48)
- エスコ(24)
- アサダ(8)
- BBKテクノロジーズ(6)
- 横浜油脂工業(Linda)(5)
- デンゲン(3)
- フソー化成(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JAPPY(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- コーイング(2)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ジェイワークスプランニング(1)
- SK11(1)

エアコン洗浄セット
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
エアコン洗浄キット
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット翌日出荷クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5
壁掛けエアコン用洗浄シート
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
508mm 洗浄ブラシ(ナイロン)
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌日出荷高温の清掃に最適です材質毛:ホワイトナイロンハンドル:プラスチック全長(mm)508毛丈(mm)50材質(毛)ミディアムブラシ80×96mm
203mm 洗浄ブラシ(ナイロン)
エスコ(1件のレビュー)¥2,530税込¥2,7831本翌日出荷高温の清掃に最適です材質毛:ホワイトナイロン、ハンドル:プラスチック全長(mm)203毛ミディアム毛丈(mm)50ブラシ寸法(mm)80×96
508mm 洗浄ブラシ(タンピコ)
エスコ¥2,290税込¥2,5191本翌日出荷耐久性があります材質毛:ホワイトタンピコ、ハンドル:合成樹脂全長(mm)508毛ミディアム毛丈(mm)50ブラシ寸法(mm)80×94
業務用エアコン洗浄シート
フソー化成¥11,980~税込¥13,178~1枚5日以内出荷取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。寸法A(mm)800寸法C(mm)3000
ドレンクリーナー
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷手動・電動兼用のスグレモノ。 手動ハンドルでも電動ドリルを使用しても作業ができます。 密封型プラスチックボディで軽量です。 高強度ワイヤーで排水管のつまりを簡単に取りのぞきます。 ワイヤーは三つ爪チャックで簡単に固定できます。仕様(清掃距離)7.5m寸法(mm)L395×HΦ203質量(g)3.5能力(mm)(清掃)パイプ径Φ20~Φ75
4カラーpH試験紙
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷排水の中和確認に。 反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。 LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。質量(g)45(ケース、試験紙含む)測定範囲(pH)0~14寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)色数(インジケーターカラーゾーン)4色
エアコン洗浄機
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
冷媒配管洗浄Eキット
アサダ¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キットセット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケースアズワン品番64-6748-57
壁掛け用エアコン洗浄カバー 業務壁掛用
エアコンカバーサービス(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。用途業務壁掛用質量(g)495寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350 ×1100×400
壁掛け用エアコン洗浄カバー 大型壁掛用
エアコンカバーサービス(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。用途大型壁掛用質量(g)695寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1500×450
エアコン洗浄セット
BBKテクノロジーズ¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)質量(kg)14.5
タンク付洗浄機
イチネンTASCO¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル質量(kg)13.2形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)タンク容量(L)16寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)モーター100V/250W圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)吐出水量(L/min)3.0
充電式エアコン洗浄機
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781個当日出荷ルームエアコン洗浄に最適な充電式ポータブルエアコン洗浄機です。トラスコ品番713-7467セット内容吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)幅(mm)310高さ(mm)235奥行(mm)175消費電力(W)80電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)吐出圧力(MPa)1時間連続運転…最長30分(休止時間…15分以上)吐出水量(L/min)4運転時間(分)強:約60、弱:約120
バッテリー式エアコン洗浄機
イチネンTASCO¥70,980~税込¥78,078~1台ほか4日以内出荷作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。仕様調圧機構:圧力無段階調整質量(kg)5.3タンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9連続使用時間(分)45~200ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂製ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
壁掛けエアコン洗浄シートセット
フソー化成¥8,398税込¥9,2381セット5日以内出荷壁掛エアコン室外機洗浄(ムース式・水洗浄)用。 従来品より柔らかい素材を使用し、どんな室内機にもぴったりフィットし、水の流れもスムーズ。寸法A(mm)930寸法D(mm)2000寸法B(mm)400寸法C(mm)630
壁掛けエアコン簡易型洗浄シート
フソー化成¥39,980税込¥43,9781パック(10枚)5日以内出荷「じょうご型」の本来形状により、廃水がシート内にたまりにくく廃水の負荷による脱落を防ぎます。寸法A(mm)930寸法D(mm)2000寸法B(mm)400寸法C(mm)630




















![[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495077-170510-02.jpg)
![[R22] チャージ便利キット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494973-170510-02.jpg)