絞り込み
冷媒の種類
- R500
- CFC(1)
- HCFC(2)
- HFC(2)
- R09A(1)
- R11(1)
- R12(20)
- R22(22)
- R23(2)
- R32(22)
- R114(1)
- R123(1)
- R134a(14)
- R404A(15)
- R407C(15)
- R410A(27)
- R502(17)
- R507A(14)
- R1234yf(2)
- その他(17)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO(4)
- アサダ(1)
空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。
商品豆知識

フロンガス回収済 明示ステッカー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10枚)当日出荷回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。用途R22、R12、R500、R502用
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R22、R12、R500、R502用接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
エコセーバーV240SP
アサダ(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)【ガスR410A】240、【液】2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
マニホールドセット(チャージバルブ付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレア仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ常用圧力(MPa)3.5