絞り込み
ブランド
- エスコ(66)
- RS PRO(38)
- KNIPEX(クニペックス)(36)
- TRUSCO(7)
- FACOM(6)
- Lisle(ライル)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- SK11(4)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
- 室本鉄工(3)
- KLEIN TOOLS(3)
- ラングツールズ(3)
- H&H(2)
- PICUS(大洋精工)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 日平機器(2)
- ハゼット(2)
- SHT(2)
- KEIBA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

精密パームプライヤ
室本鉄工¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷手のひらにフィットするので手元感覚作業が可能。疲労も軽減され作業効率もアップ。先端が精密仕上のため、極細繊維等の細かい作業も可能です。用途魚肉加工工場での骨抜き作業に最適なプライヤです。トラスコ品番410-7645全長(mm)105
タイルレベリングプライヤー
エスコ¥2,490税込¥2,7391台4日以内出荷固定ネジを使用することで、積層時に安定した圧力がかかります。間隔の調節が可能です。EA575AE-31~-36と一緒にお使いください。
ラバーグリップアルミプライヤー
高階救命器具¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。 リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。 湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。 飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。材質アルミ合金色Black質量(g)116寸法(cm)18.5機能グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷仕様適応リング径:#3・#4材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)173呼び長さ(mm)175
アキシャルプライヤ(Tタイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。種類その他プライヤ最大口開き(mm)12全長(mm)194仕様総焼入品トラスコ品番818-4134材質クロムモリブデン鋼質量(g)490口幅(mm)42最大締圧力(kN)5頭部硬度HRC42~49口深(mm)33
ホグリングプライヤー(Δ/ω型用)
エスコ¥7,760税込¥8,5361個当日出荷簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付。フェンス、ネット、ガーランドなどに。袋を締めて固定させるときに便利です。種類その他プライヤ全長(mm)190仕様【適応リング】EA952BR-21~26、EA952BR-31・32【ワイヤーカッター付】3mmまでエスコ品番EA532XA-13質量(g)420
自転車用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番497-2554厚さ(mm)(ヘッド)3.5全長(mm)200質量(g)177使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途電気工事のあらゆる作業に最適種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)265使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
エレクトロプライヤー ロック付
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 ロッキングレバー付です。種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15トラスコ品番446-7272質量(g)280
ブレーキリテーナーレンチ
KOTO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷最小径Φ12~Φ20mmまでのリテーナーリングを掴めます。 ハブに隠れたリテーナーも脱着作業が行えます。全長(mm)180質量(g)150適合車種軽~普通車
アキシャルプライヤー(LLタイプ)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。用途同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。種類その他プライヤ最大口開き(mm)10全長(mm)215仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7891材質クロムモリブデン鋼質量(g)510口幅(mm)45最大締圧力(kN)4.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)25
アキシャルプライヤー(Jタイプ)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。種類その他プライヤ最大口開き(mm)14全長(mm)210仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7882材質クロムモリブデン鋼質量(g)470口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.3頭部硬度HRC42~48口深(mm)30
カーペンタープライヤー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷釘、ステープルなどの引き抜き作業に最適です。 。高い刃部硬度(60HRC)と大きなヘッドで強力且つ正確な作業を実現します。 。クロムバナジウム鋼製で長寿命で錆びにくく、抜群の耐久性です。 。スリムなソフトグリップにより細かなハンドリングが可能です。 。バランスの取れたエルゴノミクスデザイン設計です。用途釘やワイヤー等の切断・引張・引き抜き作業硬度HRC刃部:60
コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷ナロータイプのローレット先端で狭い箇所でもしっかり握れます。強度と耐久性を高める鍛造カーボンスチール製です。ハンドルにスプリングが付いており、片手で使用できます。デュアルマテリアルのグリップで快適に作業できます。用途自動車、トラック、重機のシングルおよびダブルコネクターの取り外しに材質鍛造カーボンスチール全長(mm)200
コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、先端のポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。片手での使用が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップを採用しています。用途ロック式プッシュタブタイプの電気コネクタ取り外しに全長(mm)210先端形状フック・ポイント付き
アングルコネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷手が届きにくいコネクターへのアクセスを容易にするための角度付きチップを採用します。プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、ポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。スプリング機構により片手での操作が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップ付きです。用途ロッキング式プッシュタブタイプの電気コネクター取り外しに全長(mm)180角度(°)先端:60
スベランハンドルアダプターグローブセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷油や汗がついても滑りにくいグリップです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番706-7336セット内容RH4HGW、QA-04S、ワークグローブ
アンカープライヤー ヒッパー
PICUS(大洋精工)¥23,980税込¥26,3781箱(6丁)4日以内出荷ボードアンカーからコンクリートプラグまで使用可能です。付属品アンカーネジ 4本入り適合アンカーサイズ(mm):4・5・6トラスコ品番849-9495材質スチール
ロックリングプライヤー (ストレートタイプ)
ラングツールズ¥6,498税込¥7,1481丁翌日出荷穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状ストレート
ロックリングプライヤー (90度直角)
ラングツールズ¥6,398税込¥7,0381丁翌日出荷穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (直角)
ロックリングプライヤー (90度ベント)
ラングツールズ¥6,598税込¥7,2581丁翌日出荷穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (ベント)
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁3日以内出荷蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。仕様切断面:傘状寸法(mm)48×26×300質量(g)780ハンドル防錆仕上げ (黒)仕上ヘッド磨きヘッド幅(mm)20
自転車用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,698税込¥6,2681丁3日以内出荷横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に厚さ(mm)ヘッド:3.5全長(mm)200質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×12×200ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨きパイプ径(Φmm)つかみ能力:6/10
エレクトロニクスプライヤーセット
KNIPEX(クニペックス)¥64,980税込¥71,4781セット90日以内出荷セット内容:エレクトロニクスプライヤー(35 12 115・35 22 115・35 32 115)、エレクトロニクスエンドカッティングニッパー(6432-120)、エレクトロニクスニッパー(77 02 115・77 42 115)、精密ピンセット(9234-36)合計7ヶ所の収納部があり、プライヤー6本と精密ピンセット1本がセットされています。丈夫なポリエステル布製ケース。ケースはファスナー付きで、プライヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。用途エレクトロニクス部品での作業用質量(g)660
エレクトロニクスプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):1.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70角度(°)先端曲がり:45ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨きスタイル半丸口
エレクトロニクスプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,498税込¥8,2481丁翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨きスタイル丸口
エレクトロニクスプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイントはネジ留めされ、ジョイント面を念入りに加工しているので、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途部品をつかむ・曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.7幅(mm)ジョイント部(A):11.2、口先先端(F):1.6厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):1.6全長(mm)135質量(g)65ハンドルESD仕上プライヤー:黒表面処理、ヘッド磨きスタイル半丸口
エレクトロニクスプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.5全長(mm)115質量(g)70ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き
エレクトロニクスプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):4厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨きスタイル平口
エレクトロニクスプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,198税込¥7,9181丁3日以内出荷遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨きスタイル半丸口
4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用)
KNIPEX(クニペックス)¥119,800税込¥131,7801丁90日以内出荷DT、DTM、DTPシリーズのすべてのターンドオスコンタクトおよびメスコンタクトを圧着します。様々なコンタクト長に柔軟に調整できる。汎用位置補正機能がついています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。圧着深さの位置設定はプライヤーで明確に読み取り可能です。人間工学に基づいた疲れにくい設計で、最適化された開口幅、快適な複合素材グリップ、レバーの作用で力を伝達することで小さな力で作業可能です。仕様適合サイズ(AWG):2025/12/22寸法(mm)230×80×70質量(g)650適合寸法(mm)0.35-3.0





























![フィッシングプライヤー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70920066-260121-02.jpg)



















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)